Wurth katalog proizvoda
CL01_4501030118, Rev: 0.108, Stand: 19. 06. 2023 Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74650 Künzelsau Inovativni višenamenski tipl izuzetnih performansi, jednostavan za ugradnju i širokog spektra primene. • Jednostavno: postavka jednom rukom bez upotrebe čekića • Brzo: tipl se glatko postavlja u rupu • Prilagodljivo: za drvene i metričke navoje • Fleksibilno: veličinu tipla možemo kombinovati sa nekoliko prečnika vijaka Visok nivo sigurnosti • Inovativno: 8-struki čvor sa veoma velikom dodirnom površinom - • Izdržljivo: testiran na visoka opterećenja • Optimizovano: instalacija malom silom pritezanja • Sertifikovano: ETA sertifikat za čvrste i perforirane materijale od jeseni 2023 Tipl se ne rotira u izbušenoj rupi • Dugovečan i rezistentan na vremenske uslove • Otporan na UV zračenje do 6 nedelja • Ne sadrži silikon i halogene DODATAK: Zahvaljujući specjalnom materijalu od koga je izrađen SHARK® TWIST tipl, vijci za drvo i metrički vijci mogu se podjednako koristiti bez ikakvih problema (na primer navojne spojnice ili šipke za viseće elemente u vodovodnim instalacijama ili metrički vijci.) 2K višenamenski tipl SHARK ® TWIST Jednostavna ugradnja, 8-struki čvor Materijal Polipropilen - PP/Poliamid – PA Boja Bela, antracit Naziv tipla SHARK TWIST Temperaturni raspon min./max. Od -40 do 50 °C 91.1 Brza i jednostavna ugradnja OK-02571
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw