Wurth katalog proizvoda
450 SRB - MWF - 01/10 - 04337 - © • NAJLONSKI TIPL 91 Tehnički podaci Prečnik tipla [mm] 4 5 6 8 10 12 14 16 20 Preporučena opterećenja 1) Beton ≥ B25; C20/25 F prep. [kN] 0,15 0,25 0,38 0,6 0,9 1,4 1,9 2,3 3,0 Puna cigla ≥ Mz12 0,14 0,25 0,3 0,5 – – – – – Puni blok od kreč. peska ≥ KS12 0,14 0,25 0,3 0,5 – – – – – Porobeton PP4, PB4 – 0,03 0,06 0,1 0,15 0,2 – – – Karakteristične vrednosti Osno rastojanje a ≥ [mm] 40 50 60 80 100 120 140 160 200 Rastojanje od ivice a r ≥ [mm] 20 25 30 40 50 60 70 80 100 Dubina izbušene rupe t ≥ [mm] 30 35 40 50 65 75 85 95 105 Dubina postavljanja h S ≥ [mm] 20 25 30 40 50 60 75 80 90 Nazivni-Ø burgije d burg. [mm] 4 5 6 8 10 12 14 16 20 Vijak za drvo-Ø d vij. drvo [mm] 2–3 2,5–4 3,5–5 4,5–6 6–8 8–10 10–12 12–14 16 Iver vijak-Ø d vij. iver [mm] 3,5 4,5 5 6 – – – – – Dužina vijka l S [mm] Debljina elementa koji se ugrađuje (+ malter/debljina izolacije) + dužina tipla + Ø vijka Karakteristične vrednosti Prečnik tipla 4 5 6 8 10 12 14 16 20 Ukupna dužina l [mm] 20 25 30 40 50 60 75 80 90 max. visina pričvršćivanja d a [mm] Zavisno od dužine vijka Opis Najlon tipl 4 x 20 5 x 25 6 x 30 8 x 40 8 x 40/M6 10 x 50 12 x 60 14 x 75 16 x 80 20 x 90 Br. art. Najlon tipl 0903420 0903525* 0903630* 0903840 09031050 09031260 09031475 09031680 09032090 Najlon tipl sa metričkim navojem M 6, beli (za zavrtanje navojnih šipki, vijaka) Br. art. 09038406 Pak. [kom.]=100 Jedinica pakovanja Pak/kom. u Orsy ® kartonskoj kutiji 200 100/1000 100/500 100/300 20/200 25 20 10 5 u Orsy ® kartonskoj kutiji + kartonski paket (veleprodajno pakovanje) – 5400/100 ea. 8000/1000 ea. 4000/500 ea. 4800/100 ea. 2400/300 ea. 2300/100 ea. 1200/50 ea. 1600/200 ea. 600/25 ea 480/20 ea. – – 1) Ove vrednosti važe kod primene vijaka za drvo sa velikim prečnicima. OK-00568
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw