Wurth katalog proizvoda

448 Tehnički podaci Prečnik ankera [mm] 50 90 Preporučeno opterećenje Beton ≥ B25 F prep. [kN] 0,11 0,11 Puna cigla KS12 0,10 0,10 Cigla MZ12 0,10 0,10 Karakteristične vrednosti Dubina rupe t ≥ [mm] 25 25 Dubina ankerisanja h s ≥ [mm] 20 20 Prečnik burgije d burg. [mm] 8 8 Karakteristične vrednosti Ukupna dužina l [mm] 60 80 100 120 140 160 60 80 100 120 140 160 Max. visina učvršćenja d a [mm] 40 60 80 100 120 140 40 60 80 100 120 140 Opis W-IN 50/60 W-IN 50/80 W-IN 50/100 W-IN 50/120 W-IN 50/140 W-IN 50/160 W-IN 90/60 W-IN 90/80 W-IN 90/100 W-IN 90/120 W-IN 90/140 W-IN 90/160 Br. art. 0903745006 0903745008 0903745010 0903745012 0903745014 0903745016 0903791060 0903791080 0903791100 0903791120 0903791140 0903791160 Pakovanje Pak/kom. 250 250 200 SRB - MWF - 10/05 - 04331 - © • ČIVIJA ZA IZOLACIONE MATERIJALE W-IN 82 OK-00565

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw