Wurth katalog proizvoda
06 Ankeri i tiplovi 447 ČIVIJA ZA IZOLACIONE MATERIJALE W-IN 82 Tanjir Ø 50 mm Tanjir Ø 90 mm Sertifikati i odobrenja Izveštaji o ispitivanju Podaci o efikasnosti dobijeni u ovlašćenoj Würth laboratoriji Uputstvo za montažu Izbušiti rupu Postaviti tipl Učvrstiti izolacioni materijal i ukucati tipl 1. Primena ▯ Za učvršćenje izolacionih materijala kod fasada sa ventilacijom na zidnoj strani. ▯ Za učvršćenje folija, zaptivnih folija u podrumskim prostorima spolja. ▯ Primenjiv u različitim punim podlogama kao što su: beton, silikatna vuna, cigla, zidna cigla. 2. Prednosti ▯ Mali prečnik burgije Ø 8. ▯ Otporan na raspadanje i atmosferske uticaje. ▯ Jednostavna i brza montaža. ▯ Varijante sa prečnicima tanjira Ø 45 mm i Ø 90 mm. SRB - MWF - 03/10 - 04330 - © • ▯ Zbog male dubine postavljanja od min. 20 mm ušteda u vremenu bušenja rupa. ▯ Tipl bez čivije za razupiranje. 3. Osobine ▯ Visoko kvalitetni PP. ▯ Postojan na temperaturama od -40 C do +80 C. ▯ Tipl za izolacione materijale od veštačkog materijala bez čivije za razupiranje i tanjirom Ø 90 mm za učvršćenje mekih materijala koji nisu samonoseći, kao npr. mineralna vuna ili staklena vuna. ▯ Tipl za izolacione materijale od veštačkog materijala bez čivije za razupiranje i tanjirom Ø 45 mm za učvršćivanje tvrdih samonosećih izolacionih materijala, kao npr. stiropor, ploče od tvrdog penastog materijala. ▯ Za učvršćenje u betonu, silikatnoj punoj opeci, zidnoj opeci. OK-00564
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw