Wurth katalog proizvoda
446 Karakteristične vrednosti Osno rastojanje a ≥ [mm] 100 Rastojanje od ivice a r ≥ [mm] 50 Min. debljina građ. podloge d ≥ [mm] 9,5 Prečnik vijka d vijka [mm] 4,5 4,5 4,5 - 5 Prečnik rupe u ugradbenom elementu d rupe [mm] 6,5 TIPL ZA GIPS PLOČE W-GS 73 SRB - MWF - 03/10 - 04323 - © • Tehnički podaci Vrsta tipla Tip Z Tip Z/L Tip K Preporučeno zatezno opterećenje Gipskarton d ≥ 12,5 mm F prep. . [kN] 0,1 0,1 0,1 Gipskarton d ≥ 25 mm 0,1 0,12 0,1 Gips ploča sa vlaknima - Fermacell 0,12 0,12 – Preporučeno poprečno opterećenje Gipskarton d ≥ 12,5 mm F prep. . [kN] 0,12 0,12 0,12 Gipskarton d ≥ 25 mm 0,15 0,15 0,12 Gips ploča sa vlaknima - Fermacell 0,15 0,15 – Dimenzije tipla Ukupna dužina l [mm] 33 39 33 Maksimalna visina učvršćenja d a [mm] Zavisi od dužine vijka Opis W-GS Tip Z W-GS Tip Z/L W-GS Tip K Br. art. 0903252 0903253 0903251 Pakovanje Pak/kom 200 OK-00563
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw