Wurth katalog proizvoda
444 METALNI TIPL VIŠENAMENSKI W-MG 71 Tehnički podaci Prečnik ankera [mm] 5 6 8 10 Preporučeno radno opterećenje Porozni beton ≥ PB2 F prep. [kN] 0,20 0,22 0,40 0,47 0,52 Porozni beton ≥ PB4 0,40 0,42 0,72 0,97 1,20 Šuplji kamen 0,35 0,37 0,52 0,55 0,60 Plavac 0,22 0,30 0,40 0,40 0,40 Vatrootpornost prema DIN-u F30 – – – 1,50 1,50 F60 – – – 0,75 0,75 F90 – – – 0,55 0,55 F120 – – – 0,50 0,50 SRB - MWF - 03/10 - 04319 - © • Dimenzije tipla Prečnik tipla [mm] 5 6 8 10 Dubina bušenja d ≥ [mm] 35 37 43 65 65 Dubina postavljanja h s ≥ [mm] 30,5 32 38 60 60 Prečnik navoja d nav. [mm] 5 5-6 8 8 10 Nominalni prečnik burgije za različite podloge Porozni beton ≥ PB4 d burg. [mm] 3 3,5 6 6 8 Šuplji kamen 6 8 10 10 14 Plavac 5 6 8 8 12 Karakteristične vrednosti Prečnik tipla [mm] 5 6 8 10 Ukupna dužina l [mm] 30,5 32 38 60 60 Opis W-MG 5 W-MG 6 W-MG 8 W-MG 8x60 W-MG 10 Br. art. 0905305 0905306 0905308 090530860 0905310 Pakovanje Pak/kom. 200 200 200 100 100 OK-00561
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw