Wurth katalog proizvoda

02 Elektro materijal 75 ● Merenje jednosmernog napona merno područje: 0 - 600 V. ● Merenje naizmeničnog napona merno područje: 0 - 600 V. ● Merenje otpora merno područje: 0 - 40 MΩ. ● Ispitivanje dioda. ● Ispitivanje protoka struje (zvučna signalizacija <50Ω). ● Memorisanje izmerenih vrednosti. ● ”Auto power-off” (prekid napajanja radi štednje baterija). ● Upozorenje: Max. dozvoljeni napon 300 V u odnosu na uzemljenje (300 V kat. II). ● Baterije (2 x LR44) isporučuju se uz uređaj. ● Rezervne baterije 2 x LR/SR 44 (V13 GA/GS; V 357). DIGITALNI MULTIMETAR br. art. 071553350 pakovanje: 1 kom. SRB - 11/10 - 00117 - © • OK-00068

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw