Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 21 VIŠEPOLNI BLOK KONEKTORI Za kablovske papučice - muške i kablovske papučice - ženske. ▯ Za širinu konektora od 6.3 x 0.8 mm. ▯ Materijal: poliamid, prirodni ▯ Temperaturska otpornost od –40°C to +80°C. Konektori broj / slika Br. art. Pak/ kom. 1 / – 05551001 25 2 / = 05551002 25 2 / I – 055510022 25 3 / = I 05551003 25 4 / = = 05551004 25 6 / = = = 05551006 25 8 / = = = = 05551008 25 Konektori broj / slika Br. art. Pak/ kom. 1 / – 055510011 25 2 / = 055510021 25 2 / I – 055510023 25 3 / = I 055510031 25 4 / = = 055510041 25 6 / = = = 055510061 25 8 / = = = = 055510081 25 mm² Br. art. Pak/kom. 0,5 - 1,0 05589960 100 1,5 - 2,5 05589918 100 4,0 - 6,0 05589963 100 mm² Br. art. Pak/kom. 0,5 - 1,0 05589916 100 1,5 - 2,5 05589917 100 4,0 - 6,0 05589962 100 Kablovske papučice - muške 6.3 x 0.8 mm ▯ Papučice sa blokadom. ▯ Kalajisani lim. Kablovske papučice - ženske 6.3 x 0.8 mm ▯ Papučice sa blokadom. ▯ Kalajisani lim. Tropolni konektor za farove na vozilu ▯ Sa ravnim papučicama Br. art: 055819030 Br. art: 055510110 (Pak/kom. 10) POS Izolovno telo konektora sa blokadom ▯ Boja: crna. ▯ Materijal: najlon. ▯ Za ravnu kablovsku papučicu - žensku Br. art.: 055816071 do 055816079 Br. art.: 05581011 (Pak/kom. 10) SRB - MWF - 04/09 - 02213 - © • OK-00007
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw