Wurth katalog proizvoda
06 Ankeri i tiplovi 443 METALNI TIPL VIŠENAMENSKI W-MG 71 W-MG čelik pocinkovani Izveštaj o ispitivanju Vatrootpornost direktan uticaj plamena Sertifikati i odobrenja 1. Primena ▯ Pričvršćivanje sistema cevi i na području plafona, za koje nije obavezno opšte građevinsko odobrenje. ▯ Pričvršćivanje cevi za gas. ▯ Pričvršćivanje vodovodnih cevi i šelni za cevi. 2. Prednosti ▯ Pogodno za različite podloge: porobeton (gas beton) PB2/ PB4, šuplju ciglu, lagani beton, itd. ▯ U porobetonu (gas beton) PB2 tipl se, bez prethodnog bušenja, snažno udara čekićem. ▯ Jednostavna montaža. ▯ Za obradu kod direktne montaže. 3. Osobine ▯ Metalni tipl W-MG 8 u spoju sa hangar vijkom M8 odgovara zahtevima “TRGI” (Tehničke smernice za gasne instalacije). Pod tačkom 3.3.7.2. traži se postavljanje unutrašnjih vodova: “Pričvršćenje cevi mora se izvršiti tako da je sigurno od požara. Nosivi delovi pričvršćenja cevi moraju se sastojati od neza- paljivih građevinskih materijala.” ▯ Moguća je upotreba vijaka za drvo i ivericu. ▯ Pocinkovani čelik. ▯ Vatrootpornost F30, F60, F90 i F120 (podloga: šuplja cigla HLZ≥12, šupljikavi beton klase čvrstoće ≥ 4). Vatrootpornost prema DIN 4102-2:1977-09 (Standardna temperatursko-vremenska kriva). SRB - MWF - 03/10 - 04318 - © • Uputstvo za montažu Podloga: šuplji kamen, porozni beton ≥ PB4 Podloga: porozni beton G2 Izbušiti rupu Postaviti anker u rupu Ukucati anker do kraja Uviti vijak kroz anker Naviti šelnu za cevi Post- aviti anker na odgovarajuće mesto U porozni beton G2, ukucati anker bez prethodnog bušenja rupe Uviti vijak kroz anker Naviti šelnu za cevi OK-00560
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw