Wurth katalog proizvoda

MWF - SRB - 08/18 - 04315 - © PREKLOPNI TIPLOVI 63 1) Greška u navoju ili elementu pritezanja Dodatni pribor ORSY ® -lagerfähig Tehničke karakteristike Dimenzije tipla [mm] M5 M6 M8 M10 M10 Greška prilikom opterećenja Pretpostavka da materijal tipla neće oslabiti F greške [kN] 5 1) 6,3 1) 13 1) 20 1) 12 1) Za tip W-FKH zavoj kuke se otvara na 0,8 Za tip W-FKH zavoj kuke se otvara na 1,0 Za tip W-FKH zavoj kuke se otvara na 2,2 – – Dimenzije/ asortiman Dužina ankera l [mm] 100 100 100 130 100 130 100 200 300 500 100 200 180 130 Max debljina materijala koja se pričvršćuje d a [mm] 60 60 60 60 55 55 55 155 255 455 55 155 140 100 Oznaka W-KD 5 W-KDH 5 W-KD 6 W-KDH 6 W-KD 8 W-KDH 8 W-KD-TB 8/100 W-KD-TB 8/200 W-KD-TB 8/300 W-KD-TB 8/500 W-KD-TB 10/100 W-KD-TB 10/200 W-KDW W-KDW mini Br. art. Tip W-KD sa podloškom i 6-ug navrtkom 0904751 – 0904761 – 0904781* – – – – – – – – – Br. art. Tip W-KD-TB sa gumenom zaptivkom, podloškom i 6-ug navrtkom M10 – – – – – – 08625400 08625410 08625420 08625430 08625440 08625450 – – Br. art. Tip W-KDH sa podloškom, 6-ug navrtkom i kukom – 0904752 – 0904762 – 0904782* – – – – – – – – Br. art. Tip W-KDW sa gumenom odstojnicom, poliamidnom kragnom i 6-ug navrtkom – – – – – – – – – – – – 0904710001 0904710003 Pakovanje Komada 25 25 25 20 25 25 50 25 25 25 25 25 25 25 Parametri za montiranje Nominalni prečnik rupe d Gew [mm] M5 M6 M8 M10 M10 Prečnik očišćenje rupe u materijalu tipla d Bohr [mm] 15 17 20 22 25 30 Minimalna dubina rupe d Bau [mm] 6 7 9 9 11 14 Mindest-Hohlraumtiefe h [mm] 70 75 75 75 75 145 90 OK-00559

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw