Wurth katalog proizvoda

442 PLASTIČNI “PADOBRAN” TIPL W-KH ZA PODLOGE SA ŠUPLJINAMA 64 Tehnički podaci Veličina ankera [mm] 10 Preporučeno zatezno opterećenje Beton ≥ B20 F prep. [kN] 0,3 Puna cigla 0,2 Šuplja cigla 0,1 Šuplja cigla peščar 0,2 Gips karton d = 12 mm 0,08 Preporučeno poprečno opterećenje Beton ≥ B20 F prep. [kN] 0,5 Puna cigla 0,4 Šuplja cigla 0,3 Šuplja cigla peščar 0,4 Gips karton d = 12 mm 0,2 SRB - MWF - 10/05 - 04317 - © • Karakteristične vrednosti Prečnik tipla [mm] 10 Dubina bušenja rupe t ≥ [mm] = dužina tipla + 5 mm Dužina vijka l vijka [mm] 40 + debljina elementa koji se učvršćuje Prečnik navoja vijka d nav. [mm] 4-5 Nominalni prečnik burgije d burg. [mm] 8 (beton) – 10 (druge podloge) Prečnik rupe na delu koji se učvršćuje d dela [mm] 6 Dimenzije tipla Prečnik tipla [mm] 10 Dužina tipla l [mm] 50 53 56 Max. visina učvršćenja d a [mm] 9-13 13-16 16-19 Opis W-KH 13 W-KH 16 W-KH 19 Br. art. Plastični “padobran” tipl W-KH 090341013 090341016 090341019 Pakovanje Pak/kom. 100 OK-00557

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw