Wurth katalog proizvoda

440 OPRUŽNI TIPL SA KRILCIMA 62 SRB - MWF - 06/02 - 04313 - © • Tehnički podaci Prečnik tipla M3 M4 M10 Vrednost “loma” tipla Nije uzeta u obzir nosivost podloge F ”loma” [kN] 1,0 1) 2,0 1) 11,0 1) Kod tipla W-FKH 0,1 kuka se savija Kod tipla W-FKH 0,4 kuka se savija – Karakteristčne vrednosti Prečnik navoja d nav. [mm] M3 M4 M10 Nominalni prečnik burgije d burg. [mm] 11 14 30 Prečnik rupe u delu koji se pričvršćuje d dela [mm] 4 5 14 Minimalna dubina šupljine h [mm] 30 40 90 Dimenzije tipla Ukupna dužina tipla l [mm] 85 100 90 95 180 Max. visina učvršćenja d a [mm] 65 65 69 69 140 Opis W-FK 3 W-FKH 3 W-FK4 W-FKH4 W-FKW 10 Br. art. Tip W-FK sa podloškom i nazubljenom MS navrtkom 0904731 – 0904741 – – Br. art. Tip W-FKH sa navrtkom i kukom – 0904732 – 0904742 – Br. art. Tip W-FKW sa gumenim čepom, čaurom od poliadmida za otvor i 6-ugaonom navrtkom – – – – 0904710002 Pakovanje Pak/kom 25 25 25 1) Lom navojne šipke odnosno zakazivanje preklopnog elementa. OK-00555

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw