Wurth katalog proizvoda

438 Tehnički podaci Prečnik tipla [mm M4 M5 M6 M8 Preporučena opterćenja 1) Gipskarton d ≥ 12 mm F prep. [kN] 0,20 0,20 0,20 0,20 Ploče od gipskartona d ≥ 25mm F prep. [kN] 0,30 0,30 0,30 0,30 Lesonit ploča d ≥ 4mm F prep. [kN] 0,20 0,20 0,25 0,30 Lesonit ploča d ≥ 10 mm F prep. [kN] 0,20 0,20 0,30 0,30 Iverica d ≥ 10 mm F prep. . [kN] 0,25 0,25 0,25 0,25 Plafonski ulošci d ≥ 30 mm F prep. [kN] 0,30 0,30 0,30 0,30 Vatrootpornost F90 [kN] – – 0,12 0,30 Karakteristične vrednosti Dubina rupe h 1 ≥ [mm] Dužina tipla + 5 mm Dužina tipla + 5 mm Dužina tipla + 5 mm Dužina tipla + 5 mm Ø navoja d td [mm] M4 M5 M6 M8 Nazivni Ø burgije d 0 [mm] 8,0 10,0 12,0 13,0 Ø otvora u delu koji se učvršćuje d f [mm] 5 6 7 9 Ukupna dužina čaure l [mm] 33 40 46 54 59 37 53 65 80 53 53 66 37 53 66 81 55 68 84 55 68 84 Dužina vijka l S [mm] < 41 47 58 61 65 49 66 74 89 62 62 74 49 66 78 92 82 95 111 65 80 90 Max. debljina ploče / debljina table d a [mm] 3 - 9 8 - 15 8 - 20 18 - 28 32 - 38 5 - 13 5 - 16 16 - 32 32 - 45 5 - 16 5 - 16 16 - 32 5 - 13 5 - 16 16 - 32 32 - 45 5 - 16 16 - 32 32 - 45 5 - 16 16 - 32 32 - 45 Opis W-MH 4/9 W-MH 4 /15 W-MH 4/20 W-MH 4/28 W-MH 4/38 W-MH 5/13 W-MH 5/16 W-MH 5/32 W-MH 5/45 W-MH 6/16 W-MH 6/16 W-MH 6/32 W-MH 6/13 W-MH 6/16 W-MH 6/32 W-MH 6/45 W-MH 8/16 W-MH 8/32 W-MH 8/45 W-MH 8/16 W-MH 8/32 W-MH 8/45 Br. art. pocinkovani čelik (5 μm) Vijak sa sočivastom glavom (kod M4/13 aluminijumska čaura) 09035432 090352440 090352446 090352454 090352459 090352537 090352553 090352565 090352580 – – – 090352637 090352655 090352666 090352681 – – – – – – Br. art. pocinkovani čelik (5 μm) 6-ugaoni vijak – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 090352856 090352869 090352885 Br. art. pocinkovani čelik (5 μm) navojna šipka, podloška, 6-ugaona matica – – – – – – – – – – – – – – – – 090352855 090352868 090352884 – – – Br. art. pocinkovani čelik (5 μm) Vijak sa ušicom – – – – – – – – – – 090352654 090352667 – – – – – – – – – – Br. art. pocinkovani čelik (5 μm) Vijak sa ugaonom kukicom – – – – – – – – – 090352653 – – – – – – – – – – – – Jedinica pakovanja 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 SRB - MWF - 11/10 - 04311 - © • METALNI TIPL ZA ŠUPLJI ZID W-MH 61 1) Faktor sigurnosti 3 OK-00553

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw