Wurth katalog proizvoda

436 AMO ® III VIJAK Ø 7,5 MM 55 .1 SRB - MWF - 08/10 - 07165 - © • Karakteristične vrednosti Minimalno rastojanje od ivice Beton c min [mm] 50 Kreč. pešč. blok, puna cigla, šuplja cigla, plavac, lagani beton, porobeton, zimzeleno drvo 60 Minimalna dubina uvrtanja Beton h nom,min [mm] 30 Krečnjačko peščani blok, puna cigla 50 Šuplja cigla, plavac, lagani beton, porobeton, zimzeleno drvo 60 Nazivni prečnik burgije Beton d 0 [mm] 6,5 Krečnjačko peščani blok, puna cigla, šuplja cigla, plavac, lagani beton 6,0 Porobeton, zimzeleno drvo Nije potrebno predbušenje Dubina rupe h 1 [mm] Dubina uvrtanja + 10 mm + moguća debljina maltera Tehnički podaci Vrsta tipla Tip 1 Tip 2 Tip 3 Vatrootpornost, beton (C20/25 do C50/60) Centrirano zatezno opterećenje F30 [kN] 0,80 – 0,80 F60 [kN] 0,55 – 0,55 F90 [kN] 0,45 – 0,45 F120 [kN] 0,40 – 0,40 Koso ili poprečno opterećenje do max. 30 F30 [kN] 0,50 0,50 0,50 F60 [kN] 0,50 0,50 0,50 F90 [kN] 0,50 0,50 0,50 F120 [kN] 0,50 0,50 0,50 l [mm] 32 42 52 62 72 82 92 102 112 122 132 152 185 212 252 302 Tip 1 AW30 Glava Ø 12,0 mm Primena: lako upuštanje glave vijka kod drvenih i plastičnih profila Br. art. čelik, žuto pocinkovan – – – – 023413072 023413082 023413092 0234130102 0234130112 0234130122 0234130132 0234130152 0234130185 0234130212 – – Br. art. Čelik pocinkovan, plavo pasifiziran – – – – 023473072 023473093 023473092 0234730102 0234730112 0234730122 0234730132 0234730152 0234730185 0234730212 – – Tip 2 AW25 Glava Ø 7,5 mm Primena: zbog malog prečnika glave od 7,5 mm moguće je uvrtanje kod manje širine žljeba. Primenjuje se pre svega na podlogama od cigle za okvire od svih vrsta materijala Ukrasna kapica: Br. art. 0590 425 … Br. art. čelik, žuto pocinkovan – – – – – – – 0234225102 0234225112 0234225122 0234225132 0234225152 0234225185 0234225212 – – Br. art. Čelik pocinkovan, plavo pasifiziran – – – – – – – 0234825102 0234825112 0234825122 0234825132 0234825152 0234825185 0234825212 – – Tip 2 AW30 Glava Ø 8,0 mm Primena: pre svega na podlogama od betona za okvire od drvenih i plastičnih materijala Br. art. čelik, žuto pocinkovan 023423072 023423093 023423092 0234230102 0234230112 0234230122 0234230132 0234230152 0234230185 0234230212 – – Br. art. Čelik pocinkovan, plavo pasifiziran 023483072 023483093 023483092 0234830102 0234830112 0234830122 0234830132 0234830152 0234830185 0234830212 0234830252 0234830302 Tip 3 AW30 Glava Ø 12,5 mm Primena: ima veliku pljosnatu glavu koja dobro prijanja na prozorski profil, što je prednost kod upotrebe ukrasnih kapica br. art. 0590 790 … Br. art. čelik, žuto pocinkovan 023433032 023433042 023433052 023433062 023433072 023433093 023433092 0234330102 0234330112 0234330122 0234330132 0234330152 0234330185 0234330212 – – Br. art. Čelik pocinkovan, plavo pasifiziran 023493032 023493042 023493052 023493062 023493072 023493093 023493092 0234930102 0234930112 0234930122 0234930132 0234930152 0234930185 0234930212 – – OK-00551

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw