Wurth katalog proizvoda
74 JEDNOPOLNI TESTER NAPONA ELMO - MINI TESTER TESTER ELEKTRO MAGNETNOG POLJA ● Za jednosmernu i naizmeničnu struju. ● Sa određivanjem polariteta (+/–). ● Prikaz 6V/12V/24V/50V/ 120V/ 230V/400V pomoću LEDs. ● Za opseg napona od 6V –400V. ● Tip zaštite IP44. ● Dimenzije 200 x 50 mm. ● Testira elektroventile i namotaje elektromagneta kod pneumatskih ili hidrauličnih sistema u mašinskom održavanju. ● Testira elektroventile kod sistema za grejanje ulja. ● Test pipalica svetli, bez kontakta sa metalnim predmetom, onda kada se nađe u prisustvu magnetnog polja – reaguje na 3-fazno AC i DC polje, kao i na sva permanentna magnetna polja. ● Baterije: 2x MicroAAA / Br. art.: 082701 su uključene u isporuku. ● Funkcionalni test ili test baterije ● Koristeći test magnet koji se montira na telo testera, može se sprovesti test funkcionisanja. ● Ako se lampica na vrhu testera ne upali, zameniti baterije DIN 57680/6 ● Sa šlic odvijačem, u skladu sa DIN 57680 deo 6 i VDE 0680/6, za 150–250 V. ● Niklovano svetle boje. ● Izolovana. Na;in primene ● Jednostavno dodirnuti komponentu sa testerom magneta – ako se lampica na vrhu pali, komponenta je pod naponom. ● Nije neophodno da se demontira komponenta koja se testira – magnetno polje može biti detektovano i preko zaštitnih poklopaca itd., ● Mašina, uređaj ili komponenta ne moraju da se isključuju kako bi se izvršilo ovakvo testiranje. ● Sa šlic odvijačem, u skladu sa DIN 57680 deo 6 i VDE 0680/6, za 150–250 V. a x b mm mm Br. art. Pak/kom. 0,5 x 3 60 146 0613247360 1 mm mm mm Br. art. Pak/kom. 3 55 135 07155305 1 Br. art.: 07155306 Pak/kom. 1 Br. art.: 071553150 Pak/kom. 1 SRB - MWF - 06/10 - 09211 - © • OK-00067
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw