Wurth katalog proizvoda

06 Ankeri i tiplovi 435 AMO ® III VIJAK Ø 7,5 MM 55 .1 Tip 1 AW30 Glava Ø 12,0 mm Tip 2 AW25 Glava Ø 7,5 mm Tip 2 AW30 Glava Ø 8,0 mm Tip 3 AW30 Glava Ø 12,5 mm Čelik, žuto pocinkovan Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran Sertifikati i odobrenja Smernice za montažu prema RAL standardu Stakleni zidovi prema DIN-u 18056 Izveštaji o ispitivanju Učvršćenje mora prenositi sve planirane sile koje deluju na prozor kao i na podlogu učvršćenja. Propisano je da se ustanove sile koje sumiraju iz vlastite težine prozora, sile vetra i upotrebne sile (uporedivo prema DIN 1055). Shodno važećim propisima pojedine države, građevinski objekti, uključujući i građevne elemente, moraju se planirati tako da ne ugrožavaju živote i zdravlje ljudi, kao i opštu sigurnost. Tom kriterijumu mora odgovarati i učvršćenje prozora. Za tu primenu preporučujemo tiplove: 51, 52, 53, 55.1 i 55.2 Ta norma važi za prozore – zidove od stakla sa površinom od najmanje 9 m 2 i dužine stranice od najmanje 200 cm, koji se sastoje od nosivog okvira (okvir, stub, ojačanje) sa ispunom (npr. staklo). Ova norma ne važi za zidove od staklene cigle. Za tu primenu preporučujemo tiplovee sa opštim građevinskim odobrenjem Ispitivanje na vatrootpornost br. 3174/0649-2 od 12.01.2000 Ispitivanje pogodnosti za učvršćenje prozora otpornog na visoki vodostaj prema smernicama ift-a FE-07/1, ispitano od strane ift Rosenheim. Broj ispitivanja 20331790 od 17.05.2006. Ispitivanje učvrsnog elementa: Analiza ispitnih rezultata za praktičnu primenu pri montaži prozora sprovedena od strane ift Rosenheim. Broj ispitivanja 23511241/2 od 13.02.1990 Uputstvo za montažu Uviti vijak Utisnuti ukrasnu kapicu Izbušiti rupu Očistiti rupu Postaviti ram i vijak za učvršćenje 1. Primena ▯ Odstojna montaža prozorskih okvira, bez naprezanja, od drveta, plastičnih materijala i aluminijuma. ▯ Spajanje prozorskih okvira. ▯ Učvršćenje držača i kukica za prozore, okretne armature i slično (kratka izvedba tipa 3). 2. Prednosti ▯ Ušteda na vremenu, nije potrebna montaža tipla. ▯ Kratko vreme montaže, nisu potrebni alati za montažu. ▯ AW ® prihvat u glavi vijka, duži vek trajanja umetka, bolji prenos sile prilikom uvrtanja. ▯ Montaža preko predmontiranog elementa. ▯ Odmah opteretivo, jer nema čekanja nakon montaže. ▯ Visoki stepen opteretivosti oblikovanjem navoja u podlozi. ▯ Moguća demontaža. ▯ Skoro bez upornih sila kod postavljanja. 3. Osobine ▯ Bez upornih sila pri fiksiranju i mogućnost demontaže spoja. ▯ Funkcija prenosa sile ostaje ista i kod temperaturnih opterećenja. ▯ Za nemačko tržište ispitana otpornost na požar u trajanu od 120 min. Napomena : Ispravna montaža komponenti mora se proveriti uzimajući u obzir trenutno stanje mesta učvršćenja (na pr. čvrstoća i tvrdoća betona, dimenzija i stanje izbušene rupe, itd.). SRB - MWF - 08/10 - 07164 - © • Dobro je znati: ▯ Bušenje u šupljem materijalu bez udarnog dejstva - samo rotacijom. ▯ U porobetonu nije potrebno predbušenje. AMO ® III vijak je moguće uvrnuti direktno u podlogu. ▯ Okvir prozora pozicionirati uz pomoć stega za montažu ili AMO–Bag jastučića. ▯ Dužina vijka = širina okvira + odstojanje okvira od zida + dubina uvrtanja u podlogu (vidi i pod 55.2 AMO ® III 11,5 mm). OK-00550

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw