Wurth katalog proizvoda

Karakteristične vrednosti Prečnik vijka Ø: [mm] 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Ukupna dužina vijka l: [mm] 72 92 112 132 152 182 TURBO vijak, beli, TX30 7,5x72 TURBO vijak, beli, TX30 7,5x92 TURBO vijak, beli, TX30 7,5x112 TURBO vijak, beli, TX30 7,5x132 TURBO vijak, beli, TX30 7,5x152 TURBO vijak, beli, TX30 7,5x182 Br.art. 123473072 123473092 1234730112 1234730132 123473152 123473182 Jed.pakovanje (kom/pak) 100 100 100 100 100 100 TURBO vijak, žuti, TX30 7,5x72 TURBO vijak, žuti, TX30 7,5x92 TURBO vijak, žuti, TX30 7,5x112 TURBO vijak, žuti, TX30 7,5x132 TURBO vijak, žuti, TX30 7,5x152 TURBO vijak, žuti, TX30 7,5x182 Br.art. 123413072 123413092 1234130112 1234130132 1234130152 1234130132 TURBO VIJAK Ø 7,5 MM Čelik pocinkovan, Prihvat TX30 Za ugradnju stolarije Za pune građevinske materijale 1. Primena • Ugradnja prozorskih okvira, bez naprezanja, profila izrađenih od drveta, plastičnih materijala i aluminijuma. • Učvršćenje držača i kukica za prozore, okretne armature i sl. 2. Prednosti • Ušteda na vremenu, nije potrebna montaža tipla. • Kratko vreme montaže, nisu potrebni alati za montažu. • Visoki stepen opteretivosti oblikovanjem navoja u podlozi. • Moguća demontaža. • Skoro bez upornih sila kod postavljanja • TX prihvat u glavi vijka omogućava bolji prenos sile prilikom uvrtanja 3. Osobine • Bez upornih sila pri fiksiranju i • Mogućnost demontaže spoja. • Funkcija prenosa sile ostaje ista i kod temperaturnih opterećenja. SRB - MWF - 08/10 - 07164 - © • Dobro je znati: • Bušenje u šupljem materijalu bez udarnog dejstva - samo rotacijom. • U porobetonu nije potrebno predbušenje. AMO®III vijak je moguće uvrnuti direktno u podlogu. • Okvir prozora pozicionirati uz pomoć stega za montažu ili AMO–Bag jastučića. • Dužina vijka = širina okvira + odstojanje okvira od zida + dubina uvrtanja u podlogu. Wurth asortiman Napomena: Ispravna montaža komponenti mora se proveriti uzimajući u obzir trenutno stanje mesta učvršćenja (npr. čvrstoća i tvrdoća betona, dimenzija i stanje izbušene rupe, itd.) Uviti vijak Utisnuti ukrasnu kapicu Izbušiti rupu Očistiti rupu Postaviti ram i vijak za učvršćenje Uputstvo za montažu Osnovne karakteristike Opis Opis OK-00549

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw