Wurth katalog proizvoda
434 Tehnički podaci Prećnik tipla [mm] 10 Preporučena zatezna sila Beton ≥ C20/25 F prep. [kN] 0,6 Puna cigla 0,6 Šuplja cigla (zavisi od strukture i čvrstoće kamena) max, 0,5 Šuplji kreč. pešč. blok 0,3 Porobeton 0,1 Preporučeno poprečno opterećenje Beton ≥ C20/25 F prep. [kN] 0,4 Puna cigla 0,4 Šuplja cigla (zavisi od strukture i čvrstoće kamena) max, 0,4 Šuplji kreč. pešč. blok 0,4 Porobeton 0,25 Središnje opterćenje na vlak (samo Z3 pogon) Trajanje vatrootpornosti Za Beton ≥ B25 Zidove Vz ≥12/II Porobeton ≥ PB4 F30 [kN] 0,35 F60 [kN] 0,15 F90 [kN] 0,05 Poprečno opterećenje (samo Z3 prihvat) Trajanje vatrootpornosti Za Beton ≥ B25 Zidove Vz ≥12/II Porobeton ≥ PB4 F30 [kN] 0,5 F60 [kN] 0,5 F90 [kN] 0,5 F120 [kN] 0,5 METALNI ELASTIČNI TIPL ZA RAMOVE PROZORA I VRATA WUS 10 52 SRB - MWF - 08/10 - 04307 - © • Karakteristične vrednosti Prečnik tipla [mm] 10 Minimalna dubina ankerisanja h nom, min ≥ [mm] 30 Dubina bušenja rupe h 1 ≥ [mm] = dubina ankerisanja + 5 mm Nominalni prečnik burgije d 0 ≥ [mm] 10 Prečnik rupe u delu koji se pričvršćuje d f ≥ [mm] 10,5 Prečnik vijka d vijka [mm] 6 Moment pritezanja T inst [Nm] 8 Dimenzije tipla Prečnik tipla [mm] 10 Ukupna dužina l [mm] 72 92 112 132 152 182 202 Maksimalna visina učvršćenja t fix [mm] 40 60 80 100 120 150 170 Opis WUS 10/72 WUS 10/92 WUS 10/112 WUS 10/132 WUS 10/152 WUS 10/182 WUS 10/202 WUS-SK Prihvat Z3 (zeleni) Br. art. 091043672 091043692 0910436112 0910436132 0910436152 0910436182 0910436202 WUS-LK Sočivasta glava - LK Prihvat Z3 (zeleni) Br. art. – – 0910437112 0910437132 0910437152 0910437182 – Pakovanje Pak/kom 100 Dimenzije ukrasnih kapica Sočivasta + upuštena glava Prihvat Z3 Upuštena glava sa izbušenom rupom Ø 3 mm Prihvat TX30 Boja bela RAL 9010 siva RAL 7001 svetlobraon RAL 8001 tamnobraon RAL 8016 crno RAL 9005 Boja bela RAL 9010 siva RAL 7001 žuta RAL 1017 svetlobraon RAL 8001 tamnobraon RAL 8016 crno RAL 9005 Ravna Ø 15 mm sa pinom 0590610001 0590610002 0590610003 0590610004 0590610005 Ravna sa rubom Ø 15 mm sa pinom 059015 0590155 05901552 05901592 05901591 0590156 Ravna sa rubom Ø 15 mm sa pinom 0590610011 0590610012 0590610013 0590610014 0590610015 Ravna sa rubom Ø 17 mm sa pinom 05909051 05909052 09509056 – 05909053 – Preklopna Ø 16 mm 0590610021 0590610022 0590610023 0590610024 0590610025 Ravna sa rubom Ø 18 mm sa pinom 0590157 05901575 05901576 – 059015791 – Pak/kom. 100/1000 Pak/kom. 200 OK-00548
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw