Wurth katalog proizvoda
METALNI ELASTIČNI TIPL ZA RAMOVE PROZORA I VRATA - SK Za učvršćivanje drvenih, plastičnih i aluminijskih okvira za prozore i vrata. Za upotrebu u punim građevinskim podlogama METALNI ELASTIČNI TIPL upuštena glava sa PZ3 prihvatom Osnovne karakteristike WURTH asortiman Uputstvo za montažu 1. Primena • Prikladno za učvršćivanje drvenih, plastičnih i aluminijskih okvira za prozore i vrata. • Posebno prikladno za podloge od punog materijala. • Ovaj tipl odgovara zahtevima određenih proizvođača za mon- tažu čiji kvalitet odgovara RAL standardima. 2. Prednosti • Brza i ekonomična direktna montaža. • Montaža sa međurazmakom bez napinjanja. • Greben za zaustavljanje za šuplje profile i kao osigurač od okretanja. • Moguća prikrivena montaža pomoću ukrasnih kapica. • Moguće mašinsko postavljanje sa umetkom PZ3. • Konus sa osiguračem protiv ispadanja. 3. Osobine • Univerzalno primenjiv metalni tipl za okvire za područje lakih opterećenja. • Vrlo dobra podobnost za upotrebu u podlogama od betona, zidova od punih blokova, prirodnog kamena. • Čaura: čelični lim sa zaštitom od Al/Zn. • Vijak: pocinkovani čelik, plavo pasiviziran. Postaviti ukrasnu kapicu Izbušiti rupu Postaviti tipl Zavrnuti vijak SRB - MWF - 08/10 - 04306 - © • Dimenzije tipla Opis Metalni elastični tipl - SK Prečnik tipla Ø [mm] 10 Ukupna dužina [mm] 72 92 112 132 152 182 202 Metalni elastični tipl 10x72mm 10x72mm 10x72mm 10x72mm 10x72mm 10x72mm 10x72mm Br.art. 191021072 191021092 1910210112 1910210132 1910210152 1910210182 1910210202 Jed. pakovanja (kom/pak) 100 100 100 100 100 100 100 OK-00546
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw