Wurth katalog proizvoda
432 MASTER METALNI TIPL ZA RAMOVE Ø10 51 Tehnički podaci Prečnik ankera [mm] Tip W-MRE (jednostruka ekspanzija) Tip W-MRD (dvostruka ekspanzija) Preporučeno zatezno opterećenje Beton ≥ B25 F prep. [kN] 0,3 0,3 Puna cigla 0,3 0,3 Šuplja cigla (zavisi od izrade i ćvrstoće cigle/bloka) max. 0,3 (zavisi od izrade i ćvrstoće cigle/bloka) max. 0,3 Krečnjak 0,3 0,3 Šupljik. beton 0,3 0,3 Preporučeno poprečno opterećenje Beton ≥ B25 F prep. [kN] 0,4 0,4 Puna cigla 0,4 0,4 Šuplja cigla (zavisi od izrade i ćvrstoće cigle/bloka) max. 0,3 (zavisi od izrade i ćvrstoće cigle/bloka) max. 0,3 Krečnjak 0,4 0,4 Šupljik. beton 0,3 0,3 Trajanje vatrootpornosti za beton ≥ B25, zid HLz i KSL ≥12/ II, porobeton ≥ PB4 Centr. zatezno opterećenje F30 [kN] 0,90 F60 [kN] 0,60 F90 [kN] 0,45 F120 [kN] 0,35 Poprečno opterećenje F30 [kN] 1,40 F60 [kN] 0,80 F90 [kN] 0,60 F120 [kN] 0,50 Karakteristične vrednosti Tip W-MRE (jednostruka ekspanzija) Tip W-MRD (dvostruka ekspanzija) Min. dubina postavlj. h nom,min ≥ [mm] 60 90 Dubina rupe h 1 ≥ [mm] = dubina postavljanja + 5 mm = dubina postavljanja + 5 mm Prečnik burgije d 0 [mm] 10 10 Otvor Ø ugr. elementa d f [mm] 10,5 10,5 Vijak Ø d Schr [mm] M6 M6 Moment pritezanja T inst [Nm] 8 8 Dimenzije ankera Tip W-MRE pokrivne kape za metalne master tiplove za okvire* Tip W-MRD Ukupna dužina l [mm] 112 132 152 182 zaobljena zaobljena sa obodom 152 182 max. visina pričvršćivanja t fix [mm] 50 70 90 120 Z3 = Ø 18 AW-30 = Ø 15 Z3 = Ø 16 AW-30 = Ø 15 60 90 Opis/boja W-MRE 10/112 W-MRE 10/132 W-MRE 10/152 W-MRE 10/182 bela RAL 9010 siva RAL 7001 tamno braon RAL 8016 šafran žuta RAL 1017 bela RAL 9010 siva RAL 7001 tamno braon RAL 8016 šafran žuta RAL 1017 W-MRD 10/152 W-MRD 10/182 Br. art. Prihvat Z3 (zelena) Rupa u glavi 3 mm Br. art. 0903912112 0903912132 0903912152 0903912182 0590157 05901575 059015791 05901576 05909051 05909052 05909053 05909056 0903914152 0903914182 Br. art. Prihvat AW30 (žuti) Br. art. 0903913112 0903913132 – 0903913182 0590730201 – 0590730211 – 0590731201 0590731203 0590731211 – 0903915152 0903915182 Sadržaj pakovanja Pak/kom. 100 Z3 = 200/1000 / AW-30 = 500 100 SRB - MWF - 06/09 - 04305 - © • OK-00545
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw