Wurth katalog proizvoda
430 ANKER ZA SKELE 44 Tehnički podaci GS8 GS10 GS12 Veličina ankera [mm] 10 12 14 Preporučena opterećenja 2) Beton ≥ C25 0,6 1,0 3,5 Puna cigla MZ12 F prep.* [kN] 0,6 1,0 2,3 Krečnjačko peščani blokovi KS12 0,6 1,0 3,1 Puni blok od laganog betona V2 – 0,4 1,0 Šuplji kreč. pešč. blok KSL12 – 0,4 0,8 Šuplja cigla HLZ12 – 0,25 0,5 Karakteristične vrednosti Ø oka [mm] 22 30 25 Rastojanje od ivice a r ≥ [mm] 100 120 180 Potezni moment l Mo [Nm] – – – Dubina rupe h 1 ≥ [mm] 60 70/100 1) 80 Dubina postavljanja h ef ≥ [mm] 50 60/90 1) 70 Min. debljina građevinske podloge d min ≥ [mm] 120 120 175 Ø navoja d td [mm] 8 10 12 Nazivni Ø burgije d o [mm] 10 12 14 Ø otvora u građ. elementu t fix [mm] – – – Dimenzije tipla GS8 GS10 GS12 Dužina ankera l [mm] 80 100 120 160 90 120 160 190 230 300 350 70 100 135 Opis GS 8-80 GS 8-100 GS 8-120 GS 10-160 GS 12-90 GS 12-120 GS 12-160 GS 12-190 GS 12-230 GS 12-300 GS 12-350 GR 14-70 GR 14-100 GR 14-135 Br. art. Okasti vijak pocinkovani čelik, žuto hromiran (5 μm) kvalitet 4.6, zavareno 016080880 0160808100 0160808120 0160810160 016081290* 0160812120* 0160812160* 0160812190 0160812230 0160812300 0160812350 Br. art. Tipl za skele GR 14/ preporučeni tipl Preporučeni master najlonski tipl Ø10 090310x50 Plastični tipl za okvire WE Ø10 0912010 … Preporučeni master najlonski tipl Ø12 090312x60 0912014070 0912014100 0912014135 Jedinica pakovanja [kom.] 20 20 25 50 Br. art. Pokrivna kapica AK bela za tipl za skele GR 14 0912014027 Jedinica pakovanja [kom.] 50 SRB - MWF - 08/09 - 04303 - © • 1) Kod plastičnih tiplova Ø 14 tip HBR za betonske blokove. 2) Obavezno je pridržavati se smernica Strukovnih udruženja. * OK-00541
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw