Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 73 ALATI ZA STEZANJE KABLOVSKIH ZAVRŠETAKA POLUKRUŽNI ALATI ZA STEZANJE sa izmenljivim polukružnim matri- cama za krimpovanje, širine 22 mm Širina 22 mm, za bakarne provodnike Model Mehanička ručna klješta za stezanje WK 22 Hidraulička klješta za stezanje WHK 60/22 Stezanje (krimpo 6,0 – 300,0 mm² 6,0 – 300,0 mm² Sila pritiska kN – 60 Dužina pribl. mm kontinualno 560 – 830 400 Težina pribl. g 3,500 2,800 Posebne mogućnosti - Rotacija glave za krimpovanje 360°, savitljiva - produžne teleskopske drške - sa polugom - Rotacija glave za krimpovanje 360°, savitljiva - dvostepena hidraulika - brzo punjenje - automatski ventil rasterećenja Br. art. 0967080100 0967080120 Pak/kom: 1 1 Pribor Čelična kutija Mogućnosti Smeštanje 13 matrica Smeštanje 13 matrica Br. art. 0967080101 0967080121 Pak/kom: 1 1 Za Obične cevaste papučice (kao kod DIN) Br. art. 0967 2… Br. art. 0967 3… Presovane kabl.papučice DIN 46235 Br. art. 0967 5… Krimpovane okaste papučice DIN 46234 Br. art. 0967 6… Čaure za krajeve žica Br. art. 0557... Oblik kalupa Šestougaono stezanje Šestougaono stezanje Polukružno stezanje Trapezoidno stezanje Poprečni presek Br. art. P. Br. art. P. Br. art. P. Br. art. P. 10,0 mm² 0967082010 1 0967085010 1 0967086010 1 – 1 16,0 mm² 0967082016 1 0967085016 1 0967086016 1 – 1 25,0 mm² 0967082025 1 0967085025 1 0967086025 1 – 1 35,0 mm² 0967082035 1 0967085035 1 0967086035 1 – 1 50,0 mm² 0967082050 1 0967085050 1 0967086050 1 0967087050 1 70,0 mm² 0967082070 1 0967085070 1 0967086070 1 0967087070 1 95,0 mm² 0967082095 1 0967085095 1 0967086095 1 0967087095 1 120,0 mm² 0967082120 1 0967085120 1 0967086120 1 0967087120 1 150,0 mm² 0967082150 1 0967085150 1 – 1 0967087150 1 185,0 mm² 0967082185 1 0967085185 1 – 1 0967087185 1 240,0 mm² 0967082240 1 0967085240 1 – 1 – 1 ● Kompatibilno sa svim Klauke matricama za krimpovanje u seriji 22 matrice za krimpovanje (K 22, HK 60/22, HK 60 UNV + UA22, EK 22 PLUS, EK 60 UNV + UA22, THK 22, PK 22, PK 60 UNV + UA22) SRB - MWF - 09/09 - 01195 - © • OK-00066
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw