Wurth katalog proizvoda

428 Tehnički podaci Prečnik tipla [mm] 6 8 8 10 Dubina ankerisanja h ef [mm] 50 50 70 70 Preporučeno opterećenje 1) (sila zatezanja, poprečna sila i kosa sila zatezanja pod svakim uglom) Beton F prep. [kN] ≥ C20/25 1) 0,4 0,4 0,5 0,5 Puna cigla Mz, EN 771-1, DIN105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) F prep. [kN] ≥Mz 36 1) 0,2 0,3 0,4 0,3 Krečnjačko peščana puna cigla KS, EN 771-2, DIN106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) F prep. [kN] ≥ KS 20 1) 0,4 0,4 0,5 0,5 Puna cigla i puni blok od normalnog betona EN 771-3, DIN18153 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) F prep. [kN] ≥ Vbn 12 1) 0,4 0,4 0,6 0,6 Puna cigla i puni blok od laganog betona EN 771-3, DIN V 18152-100 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) F prep. [kN] ≥ V4 1) 0,1 0,2 0,3 0,3 Vertikalno šuplja cigla HLz, EN 771-1, DIN105 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) F prep. [kN] ≥ Hlz 20 1) 0,1 0,2 0,2 0,4 Krečnjačko peščana šuplja cigla KSL, EN 771-2, DIN106 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) F prep. [kN] ≥ KSL 6 1) 0,1 0,2 0,4 0,4 Šuplji blokovi od laganog betona 3K Hbl, EN 771-3, DIN18151 ≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241) F prep. [kN] ≥ Hbl 6 1) 0,1 0,2 0,1 0,3 Karakteristične vrednosti Beton Osno rastojanje s ≥ [mm] 100 100 100 100 Rastojanje od ivice c ≥ [mm] 70 70 70 140 Min. debljina podloge h min ≥ [mm] 100 100 100 100 Zid Osno rastojanje s ≥ [mm] 250 250 250 250 Rastojanje od ivice c ≥ [mm] 100 100 100 100 Min. debljina podloge h min ≥ [mm] 115 115 115 115 Nazivni Ø burgije 2) d 0 [mm] 6 8 8 10 Dubina izbušene rupe h 0 ≥ [mm] 60 60 80 80 Dubina ankerisanja 3) h nom ≥ [mm] 50 50 70 70 Prodorna rupa u elementu koji se pričvršćuje d f ≤ [mm] 6,5 8,5 8,5 10,5 Dimenzije tipla Prečnik tipla [mm| 6 8 8 8 8 10 Ukupna dužina l [mm] 60 60 80 100 120 100 Max. visina pričvršćivanja t fix [mm] 10 10 10 30 50 30 Plastični tipl za ramove W-RD bez kragne bez vijka Br. art. 0912806001 0912808002 0912808003 0912808004 0912808005 0912810802 Jedinica pakovanja Pak [komada] 100 100 200 150 100 100 Plastični tipl za ramove W-RD sa kragnom bez vijka Br. art. 0912806101 0912808102 0912808103 0912808104 0912808105 – Jedinica pakovanja Pak [komada] 100 100 200 150 100 – Dimenzije vijka Prihvat 5 x 70 Z 2 6 x 70 Z 3 6 x 90 Z 3 6 x 110 Z 3 6 x130 Z 3 7 x110 Z 3 Vijak za tipl sa upuštenom glavom DIN 97, sa krstastim prihvatom čelik pocinčani Br. art. 01570570 01570670 01570690 015706110 015706130 015707110 Jedinica pakovanja Pak [komada] 200 100 PLASTIČNI TIPL ZA RAMOVE W-RD 43 .1 SRB - MWF - 09/09 - 12528 - © • 1) Preporučena opterećenja su određena vijkom sa upuštenom glavom u skladu sa DIN 97 (Br. art. 0157 0....). 2) Ako se rupe u šupljim ciglama buše upotrebom udarnog bušenja nosivost ankerske veze je smanjena. 3) Anker treba postaviti tako da deo koji se širi bude postavjen u puni kamen. OK-00539

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw