Wurth katalog proizvoda

44 ANKERI I INSTALACIJE Karakteristične vrednosti Prečnik ankera (mm) W-FRA H 10/ W-FRA 10 Nazivni Ø burgije d 0 (mm) 10 Ø vrha burgije d cut ≤ (mm) 10,45 Prolazni otvor u građevinskom elementu d f ≤ (mm) 10-10,5 Dozvoljeno centralno zatezno opterećenje za pojedinačni anker ili grupu ankera N doz (kN) 30°C/50°C Poprečno opterećenje za pojedinačni anker ili grupu ankera V doz (kN) Parametri za montažu Beton ≥ C20/25 Minimalna debljine podloge h min (mm) 100 Rastojanje ose ankera od ivice c cr (mm) 100 Minimalno rastojanje ose ankera od ivice c min (mm) 60 Minimlano osno rastojanje između ankera s min (mm) 100 Parametri za montažu Zidarstvo: puna cigla Minimalna debljine podloge h min (mm) 120 Minimalno rastojanje ose ankera od ivice c min (mm) 105 Minimlano osno rastojanje između ankera s min (mm) 250 Parametri za montažu Zidarstvo: šuplja cigla Minimalna debljine podloge h min (mm) 250 Minimalno rastojanje ose ankera od ivice c min (mm) 100 Minimlano osno rastojanje između ankera s min (mm) 250 Zid: prema ETA-12/0272 Vrsta zida (material) Razred gustine (kg/dm3) Minimalna pritisna čvrstoća (N/mm2) Fdoz (kN) za pojedinačni tipl ili grupu tiplova Zidarska cigla EN 771-1 ≥ 1,70 ≥10 3,5 ≥20 Zidarska cigla EN 771-1, MZ Rd 2.0/20 ≥ 2,0 ≥10 3,5 ≥20 Puni blok od krečnjaka i peščara EN 771-2, DIN 106 ≥ 2,0 ≥20 3,5 Šuplja cigla Poroterm 25P+W EN 771-1 ≥ 0,80 ≥ 15 1,2 Šuplji keramički blok EN 771-1, DIN 105 ≥ 1,20 ≥ 12 ≥ 2,0 Šuplji kalcijum-silikatni blok EN 771-1, DIN 106 ≥ 1,60 ≥ 12 ≥ 2,5 Puni blok od lakog betona EN 771-3, DIN V8 152-100 ≥ 0,80 ≥2 ≥ 2,0 Šuplji blok od lakog betona EN 771-3, DIN V8 151-100 ≥ 0,80 ≥2 ≥ 2,0 Gas beton AAC EN 771-4 ≥ 0,35 ≥ 2 ≥ 0,6 42 .21 PLASTIČNI TIPL ZA RAMOVE W-FRA H 10/W-FRA 10 OK-01819

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw