Wurth katalog proizvoda

43 ANKERI I INSTALACIJE SRB - 04/18 - 12408srb - © Opis artikla Dužina tipla Debljina učvršćenja za h nom =70 mm Prihvat Veličina ključa SW Prečnik izbušene rupe Dubina izbušene rupe br. art. JP/kom. l mm t fix mm D 0 mm mm W-FRA 10 80 10 TX ® 40 – 10 80 0912910401 50 100 30 0912910402 120 50 0912910403 140 70 0912910404 160 90 0912910405 180 110 0912910406 25 200 130 0912910407 230 160 0912910408 260 190 0912910409 300 230 0912910410 W-FRA H 10 80 10 TX ® 40 13 10 80 0912910601 50 100 30 0912910602 120 50 0912910603 140 70 0912910604 160 90 0912910605 180 110 0912910606 25 200 130 0912910607 230 160 0912910608 260 190 0912910609 300 230 0912910610 42 .21 PLASTIČNI TIPL ZA RAMOVE W-FRA H 10/W-FRA 10 OK-00537

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw