Wurth katalog proizvoda
41 ANKERI I INSTALACIJE 426 PLASTIČNI ANKER ZA RAMOVE W-UR 10 42 .2 Karakteristične vrednosti montaže u beton i zid Prečnik ankera [mm] W-UR 10 Nazivni Ø burgije d 0 [mm] 10 Ø vrha burgije d cut ≤ [mm] 10,45 Dubina rupe h 1 ≥ [mm] 80 Dubina postavljanja čaure ankera h nom [mm] 70 Prolazni otvor u građevinskom elementu d f ≤ [mm] 10,5 Beton: ETA-08/0190, učvršćivanje u više tačaka nenosivih sistema Prečnik ankera [mm] W-UR 10 Centralno zatezno opterećenje 1) za pojedinačni anker ili grupu ankera N doz. = C12/15 [kN] 30°C 2) /50°C 3) 1,0 50°C 2) /80°C 3) 1,0 N doz. ≥ C16/20 [kN] 30°C 2) /50°C 3) 1,6 50°C 2) /80°C 3) 1,4 Poprečno opterećenje 1) V doz. ≥ C12/15 [kN] 5,37 4,99 Pocinkovani čelik Nerđajući čelik A4 za pojedinačni anker ili grupu ankera Zid 4) : ETA-08/0190, učvršćivanje u više tačaka nenosivih sistema (temperaturno područje 50°C 2) /80°C 3) ) Ostale vrste kamena, gustine, minimalne pritisne čvrstoće ili temperaturna područja molim da izuzmete iz odobrenja ETA –08/0190 Oblik cigle [mm] Razred gustine [kg/dm 3 ] Minimalna pritisna čvrstoća [N/mm 2 ] F doz [kN] 5) (za pojedinačni tipl ili grupu tiplova) Zidarska cigla Mz , EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86 36 1,14 Puni blok od krečnjaka i peščara KS , EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43 20 0,71 28 1,0 Puni kamen normalni beton Vbn , EN 771-3, DIN 18152 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,57 20 0,86 28 1,29 Šuplja cigla HLZ 6) , EN 771-1, DIN 105-1 npr. Wienerberger, Schlagmann ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21 12 0,34 20 0,57 Šuplja cigla POROTON S11-36,5 6) , EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann ≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26 Šuplja cigla UNIPOR WS14, UNIPOR WS12 CORISO EN 771-1, Z-17.1-883 Unipor-Ziegel Marketing GmbH ≥ 248 x 365 x 249 ≥ 0,9 6 0,43 Šuplji krečnjačko peščani blok KSL 6) , EN 771-2, DIN 106-1 npr. Xella ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,43 12 0,57 16 0,71 ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,34 12 0,43 16 0,57 Šuplji blok od lakog betona 3K Hbl , EN 771-3, DIN 18151 6) npr. Liapor ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,09 4 0,17 6 0,26 Šuplji blok od lakog betona Liapor-Super-K 6) , EN 771-3, Z-17.1-501 ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17 4 0,34 Gas beton AAC 2 0,21 7 0,88 Dimenzije tipla Prečnik tipla [mm] W-UR 10 Ukupna duljina l [mm] 80 100 115 135 160 185 200 230 260 290 320 Max. pričvrsna visina t fix [mm] 10 30 45 65 90 115 130 160 190 220 250 Br. art. Plastični tipl za okvire W-UR sa vijkom sa upuštenom glavom W-UR 10 i W-UR 10 A4: Prihvat AW ® 40 0912810401 0912810501 0912810402 0912810502 0912810403 0912810503 0912810404 0912810504 0912810405 0912810505 0912810406 0912810506 0912810407 0912810507 0912810408 0912810409 0912810410 0912810411 Pocinkovani čelik Nerđajući čelik A4* Jedinica pakovanja Pak/kom. 50 Br. art. Plastični tipl za okvire W-UR F sa vijkom sa 6-ug. glavom i utisnutom podloškom W-UR F 10: Prihvat AW ® 40 i 13 mm W-UR F 10 A4: 13 mm 0912810601 0912810701 0912810602 0912810702 0912810603 0912810703 0912810604 0912810704 0912810605 0912810705 0912810606 0912810607 0912810608 – – – Pocinkovani čelik Nerđajući čelik A4* Jedinica pakovanja Pak/kom. 40 SRB - MWF - 09/10 - 12407 - © • 1) U obzir su uzeti koeficijent delimične sigurnosti otpora, koji su regulisani u odobrenju, i koefecijent delimične sigurnosti uticaja γF=1,4. U slučaju kombinacije zateznih i poprečnih opterećenja voditi računa o smernicama evropskog tehničkog odobrenja (ETAG) prilog C. 2) Maksimalna dugotrajna temperatura. 3) Maksimalna kratkotrajna temperatura. 4) Ostale vrste kamena, gustine, minimalne pritisne vrednosti ili temperaturna područja molim da izuzmete iz odobrenja ETA –08/0190. 5) Geometriju kamena – cigle, uporediti sa odobrenjem ETA-08/0190. 6) Ako je rupa bušena udarnim mehanizmom, doz- voljeno opterećenje mora se proveriti ispitivanjima na mestu ugradnje. * Cena na upit OK-00535
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw