Wurth katalog proizvoda
424 Tehnički podaci Veličina ankera [mm] 6 Višestruko pričvršćivanje neno- sivih sistema u betonu (za sve pravce opterećenja) F doz. [kN] ≥ C20/25 i ≤ C50/60 1) 1,2 Dozvoljeni moment savijanja M doz. [Nm] 3,1 Dozvoljeno opterećenje pod uticajem vatre Tehnički izveštaj TR020 Za osno i rastojanje od ivice vidi Evrop- sko tehničko odobrenje ETA-08/0071 R30; F doz. [kN] 2) 0,6 R60; F doz. [kN] 2) 0,5 R90; F doz. [kN] 2) 0,4 R120; F doz. [kN] 2) 0,3 Karakteristične vrednosti Minimalno osno rastojanje s cr [mm] 200 Minimalno rastojanje od ivice c cr [mm] 150 Minimalna debljina podloge h min [mm] 80 Efektivna dubina ankerisanja h ef [mm] 32 Nazivni prečnik burgije 3) d 0 [mm] 6 Prečnik vrha burgije 3) d cut ≤ [mm] 6,4 Dubina izbušene rupe h 0 ≥ [mm] 50 Prečnik prodorne rupe u ugradbenom elementu d f ≤ [mm] 7 Dimenzije ankera Max visina pričvršćivanje t fix [mm] 5 35 Opis W-AN 6-5 W-AN 6-35 Klinasti anker za plafon W-AN čelik pocinkovani Br. art. 0905366005 0905366035 Jedinica pakovanja Pak/kom. 200 200 KLINASTI ANKER ZA PLAFON W-AN 33 .1 SRB - MWF - 10/08 - 11008 - © • 1) U obzir su uzeti delimični sigurnosni koeficijenti otpora i delimični sigurnosni koeficijent delovanja γ F = 1,4, koji su utvrđeni u tehničkom odo- brenju. Molimo da kod kombinacije zateznih i poprečnih opterećenja, kod uticaja ivice i grupe tiplova vodite računa o smernici za Evropsko tehničko odobrenje (ETAG), dodatak C. 2) U obzir su uzeti delimični sigurnosni koeficijenti za nosivost pod uticajem požara od γ M,fi = 1,0, koji su preporučeni u tehničkom odobrenju i delimični sigurnosni koeficijent delovanja γ F = 1,0. 3) Burgije za zid od tvrdog metala moraju odgovarati podacima iz uputstva Nemačkog instituta za građevinsku tehniku i Strukovnog udruženja alatne industrije reg. udruž. o “Karakterističnim vrednostima, zahtevima i ispitivanjima burgija za zid sa reznim telom od tvrdog metala, koja se koriste za bušenje rupa za ankerisanje”. Würth-ove udarne burgije odgovaraju podacima iz tog uputstva.. OK-00533
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw