Wurth katalog proizvoda

MWF - SRB - 01/17 - 13168 - © W-ANCU UDARNI TIPL Karakteristične veličine Min. rastojanje između osa ankera s cr [mm] 200 Min. rastojanje ankera od ivice c cr [mm] 150 Minimalna debljina betona h min [mm] 80 Efektivna dubina ankerisanja h ef [mm] 32 Nominalni prečnik burgije d 0 [mm] 6 Prečnik vrha burgije d cut≤ [mm] 6.4 Dubina rupe h 0≥ [mm] 40 Prečnik otvora elemnta koji se pričvršćuje d f≤ [mm] 7 Dimenzije ankera maksimalna visina pričvršćivanja t fix [mm] 5 35 Designation W-ANCU 6-5 W-ANCU 6-35 W-ANCU metalni udarni tipl za Art. No. 29053645 29053635 Karakteristične vrednosti izdržljivosti pri opterećenju, dizajn metod C vrednosti W-ANCU 6x40 W-ANCU 6x70 bilo koji smer opterećenja F 0 Rk Opterećenje na zatezanje u betonu marke C20/25 - C50/60 [kN] 3.0 γ 2 = γ inst Koeficijent sigurnosti [-] 1.2 Opterećenje na smicanje: pucanje čelika ispitanog korišćenjem poluge M 0 Rk,s Karakterističan moment savijanja [Nm] 3.68 γ Ms Delimični koeficijent sigurnosni: 1) [-] 1.25 1) u odsustvu nacionalnih regulativa 1) U odsustvu drugih nacionalnih regulativa, delimični koeficijent sigurnosti za izloženost vatri je preporučen ϒM, fi =1,0. 2)Za slučaj da je vatra sa više od jedne strane, proračun može biti korišćen ako je rastojanje ankera od ivice c≥300 Karakteristična vatrootpornost u betonu marke C20/25 do C50/60 vrednosti W-ANCU 6x40 W-ANCU 6x70 R30 karakteristična otpornost F 0 Rk,fi30 1) [kN] 0.41 R60 karakteristična otpornost F 0 Rk,fi60 1) [kN] 0.3 R90 karakteristična otpornost F 0 Rk,fi90 1) [kN] 0.19 R120 karakteristična otpornost F 0 Rk,fi120 1) [kN] 0.14 R30 do R120 minimalno rastojanje c min, fi [mm] 200 minimalno rastojanje od ivice c min, fi 2) [mm] 150 OK-00532

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw