Wurth katalog proizvoda
72 KLJEŠTA ZA MEHANIČKO RUČNO STEZANJE Širina krimpovanja 5 mm, za bakarne provodnike Šestougaono stezanje ● Sa rotirajućim matricama za krimpov- anje. ● Mehanizam sa efektom pojačanja sile. ● Tačna raspodela matrica prema određenom poprečnom preseku. Tip Površina stezanja Za Dužina pribl. mm Težina pribl g Br. art. Pak/ kom. WK 05 6,0 - 50,0 Cevaste kablovske papučice obične (slično DIN-u) Br. art.: 0967 2… Br. art.: 0967 3… 400 1.350 096705 1 WK 06 10,0 - 120,0 660 3.600 096706 1 WK 05 D 6,0 - 50,0 Presovane kablovske papučice, DIN 4623 Br. art. 0967 5… 400 1.350 0967051 1 WK 06 D 10,0 - 120,0 660 3.600 0967061 1 Rezervni delovi Opis Za ručno stezanje Br. art. Pak/kom. Obične matrice za stezanje 6.0 – 50.0 mm2 WK 05 0967050 1 Obične matrice za stezanje 10.0 –120.0 mm2 WK 06 0967060 1 DIN matrice za presovanje 6.0 – 50.0 mm2 WK 05 D 09670501 1 DIN matrice za presovanje 10.0 –120.0 mm2 WK 06 D 09670601 1 SRB - MWF - 09/09 - 04144 - © • OK-00065
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw