Wurth katalog proizvoda
422 ANKER ZA PLAFON W-ZS 6-5 32 Tehnički podaci Veličina ankera [mm] 6 Višestruko pričvršćivanje neno- sivih sistema u betonu (za sve pravce opterećenja F doz. [kN] ≥ C20/25 i ≤ C50/60 1) 1,0 F doz. [kN] = C12/15 1) 0,8 Dozvoljeni moment savijanja M doz. [Nm] 1,5 Dozvoljeno opterećenje kod izloženosti vatri (Tehnički izveštaj TR 020) osno i rastojanje od ivice vidi Evropsko tehničko odobrenje ETA-06/0241 R30; F doz. [kN] 2) 0,2 R60; F doz. [kN] 2) 0,2 R90; F doz. [kN] 2) 0,1 R120; F doz. [kN] 2) 0,1 Trajanje vatrootpornosti F30 [kN] 0,45 F60 [kN] 0,3 F90 [kN] 0,2 F120 [kN] 0,15 Karakteristične vrednosti Minimalno osno rastojanje s cr [mm] 200 Minimalno rastojanje od ivice c cr [mm] 150 Min. deblj. građevinske podloge h min [mm] 80 Efektivna dubina ankerisanje h ef [mm] 30 Nazivni Ø burgije 3) d 0 [mm] 6,0 Ø vrha burgije 3) d cut ≤ [mm] 6,4 Dubina rupe h 0 ≥ [mm] 35 Ø otvora u građevinskom elementu d f ≤ [mm] 7 Dimenzije tipla Max. visina pričvršćivanja t fix [mm] 5 Opis W-ZS 6-5 Brzi anker W-ZS pocinkovani čelik Br. art. 0905365005 Jedinica pakovanja Pak/kom. 200 SRB - MWF - 04/07 - 04287 - © • 1) U obzir su uzeti delimični sigurnosni koeficijenti otpora i delimični sigurnosni koeficijent delovanja γF = 1,4, koji su utvrđeni u tehničkom odo- brenju. Molimo da kod kombinacije zateznih i poprečnih opterećenja, kod uticaja ivice i grupe tiplova vodite računa o smernici za Evropsko tehničko odobrenje (ETAG), dodatak C. 2) U obzir su uzeti delimični sigurnosni koeficijenti za nosivost pod uticajem požara od γ M,fi = 1,0, koji su preporučeni u tehničkom odobrenju i delimični sigurnosni koeficijent delovanja γ F = 1,0. 3) Burgije za zid od tvrdog metala moraju odgovarati podacima iz uputstva Nemačkog instituta za građevinsku tehniku i Strukovnog udruženja alatne industrije reg. udruž. o “Karakterističnim vrednostima, zahtevima i ispitivanjima burgija za zid sa reznim telom od tvrdog metala, koja se koriste za bušenje rupa za ankerisanje”. Würth-ove udarne burgije odgovaraju podacima iz tog uputstva. OK-00530
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw