Wurth katalog proizvoda
420 WIT-PE 500 29 .1 Tehnički podaci Prečnik šipke za armaturu [mm] W-ZA stub 8 10 12 M12 14 16 M16 20 M20 25 28 Nominalni prečnik burgije d 0 [mm] 12 14 16 18 20 25 32 35 Kartuša sa masom za ankerisanje WIT-PE 500 Br. art. (sadrži 1 statički mešač) – 385 ml: 0903480001 , Pak/kom. = 1/12 – 1400 ml: 0903480002 , Pak/kom. = 1/5 Statički mešač Br. art. 0903488101 Pak/kom = 10 Čišćenje rupe Postupak bušenja sa udarnom bušilicom: produvati najmanje četiri puta sa komprimovanim vazduhom (> 6 bar) Postupak bušenja sa pneumatskom bušilicom: produvati najmanje četiri puta sa komprimovanim vazduhom (> 6 bar) Postupak bušenja sa dijamantskim alatom: odlomiti jezgro izbušenog materijala; isprati dva puta sa vodom (sve dok ne počne da izlazi čista voda)/Četkom očistiti dva puta / Isprati dva puta sa vodom (sve dok ne počne da izlazi čista voda), produvati najmanje dva puta sa komprimovanim vazduhom (> 6 bar); mehanički očistiti četkom najmanje dva puta; produvati najmanje dva puta sa komprimovanim vazduhom (> 6 bar) Prečnik šipke za armaturu [mm] W-ZA stub 8 10 12 M12 14 16 M16 20 M20 25 28 Mlaznica za kompr. vazduh, WIT-DD Br. art. spoljni Ø Opis 0903489210 Pak/kom. = 1 Ø 10 mm WIT-DD 8-10 0903489214 Pak/kom. = 1 Ø 14 mm WIT-DD 12-14 0903489217 Pak/kom. = 1 Ø 17 mm WIT-DD 16-20 0903489227 Pak/kom. = 1 Ø 27 mm WIT-DD 25-28 Crevo za komprimovani vazduh, WIT- SDD (već montirano) Br. art. spoljni Ø Opis 06999037 Pak/kom. = 1 Ø 10 mm WIT-SDD 8-20 069990313 Pak/kom. = 1 Ø 20 mm WIT-SDD 25-28 Navojni priklj. mlaznice za kompr. vazd. Br. art. 0903489291 Pak/kom. = 1 0903489292 Pak/kom. = 1 Ručni, klizni ventil (već montirano) Br. art. 069990338 Pak/kom. = 1 Četka za čišćenje Br. art. Boja Spoljni Ø 0903489008 Pak/kom. = 1 Beli Ø 13 mm 0903489010 Pak/kom. = 1 Žuti Ø 15,5 mm 0903489012 Pak/kom. = 1 Plavi Ø 17,5 mm 0903489014 Pak/kom. = 1 Crni Ø 19,5 mm 0903489016 Pak/kom. = 1 Sivi Ø 22 mm 0903489020 Pak/kom. = 1 Zeleni Ø 27 mm 0903489025 Pak/kom. = 1 Braon Ø 34 mm 0903489028 Pak/kom. = 1 Crveni Ø 37 mm Telo četke Br. art. 0903489099 Pak/kom. = 1 Nastavak četke za čišćenje Br. art. 0903489111 Pak/kom. = 2 Nosač SDS plus Br. art. 0903489101 Pak/kom. = 1 Pribor za ubrizgavanje Prečnik šipke za armaturu [mm] W-ZA stub 8 10 12 M12 14 16 M16 20 M20 25 28 Ručni pištolj za ubrizgavanje Br. art. 0891009 Pak/kom. = 1 koristi bocu od 385 ml Uređaj za istiskivanje Br. art. 0891017 Pak/kom. = 1 koristi bocu od 385 ml 0891015 Pak/kom. = 1 koristi bocu od 1400 ml Nastavak mešača, WIT-MV Br. art. spoljni Ø Opis 0903488121 Pak/kom. = 20 Ø 10 mm, L = 2 m WIT-MV 8-12 0903488122 Pak/kom. = 20 Ø 16 mm, L = 2 m (L= 2,80 m specijalna prorudžbina) WIT-MV 14-28 Nastavak mešača (fleksibilno, providno crevo) Br. art. spoljni Ø 0903488123 Pak/kom. = 10 Ø 10 mm, L = 2 m – Adapter za ubrizgavanje, WIT-IA Br. art. Boja spoljni Ø Opis 0903488008 Pak/kom. = 20 Beli Ø 11 mm WIT-IA 8 0903488010 Pak/kom. = 20 Žuti Ø 13 mm WIT-IA10 0903 488 012 Pak/kom. = 20 Plavi Ø 15 mm WIT-IA 12 0903 488 014 Pak/kom. = 20 Crni Ø 17 mm WIT-IA 14 0903 488 016 Pak/kom. = 20 Sivi Ø 19 mm WIT-IA 16 0903 488 020 Pak/kom. = 10 Zeleni Ø 24 mm WIT-IA 20 0903 488 025 Pak/kom. = 10 Braon Ø 31 mm WIT-IA 25 0903 488 028 Pak/kom. = 10 Crveni Ø 34 mm WIT-IA 28 Kofer za sistem WIT-REBAR za šipke sa prečnikom od 8 mm do 28 mm Br. art. 0964 903 480 Pak/kom. = 1 Sadržaj kofera Bušenje : • Pomoć pri bušenju • Kombinvani ključ od 17 mm Pribor za čišćenje otvora : • Mlaznica za crevo sa komprimovanim vazduhom (prethodno montirano) za Ø šipke od 8 - 20 mm • Mlaznica za crevo sa komprimovanim vazduhom (prethodno montirano) za Ø šipke 25 i 28 mm • Mlaznica za komprimovani vazduh sa Ø od 10 mm, Ø 14 mm, Ø17 mm, Ø 27mm • Ručni klizni ventil (prethodno montirano) • Četke za čišćenje sa prečnicima od 13 mm, 15,5 mm, 17,5 mm, 19,5 mm, 22 mm, 27mm, 34 mm, 37 mm • Telo četke • Nastavak četke za čišćenje • Nosač SDS plus Pribor za ubrizgavanje : • Pištolj za ručno istiskivanje • Statički mešač • Adapter za ubrizgavanje sa prečnicima od 11 mm, 13 mm,15 mm, 17 mm, 19 mm, 24 mm, 31 mm, 34 mm • Nastavak mešača sa prečnikom od 10 mm • Nastavak mešača sa prečnikom od 16 mm • Testera za metal Ostali pribor: • Montažna šipka • Uputstvo za montažu • Lepljiva traka • Zaštitne naočare • Merna traka • Merač temperature • Fina maska protiv prašine Delovi kofera WIT-REBAR Delovi od penastog materijala za kofer WIT-REBAR Br. art. Gornji deo: 0955903480 Pak/kom. = 1 Donji deo: 0955903481 Pak/kom. = 1 Pomoć pri bušenju Br. art. 0903489401 Pak/kom. = 1 SRB - MWF - 06/10 - 11111 - © • OK-00528
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw