Wurth katalog proizvoda
06 Ankeri i tiplovi 417 Tehnički podaci Prečnik ankera [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20 Preporučeno opterećenje za sve vrste naprezanja HLZ4; KSL4; LHLZ4 F doz. [kN] 0,3 0,4 0,4 0,4 – – HLZ6; KSL6 0,4 0,5 0,5 0,5 – – HLZ12; KSL12 0,7 0,8 0,8 0,8 – – HBL4; HBN4 0,5 0,65 0,65 0,65 – – Beton ≥ B15 (zona pritiska) – 2,0 2,8 4,0 5,6 7,0 Beton ≥ B25 (zona pritiska) – 2,8 4,0 5,8 8,0 10,0 Porobeton ≥ PB2 – 0,8 0,8 0,8 – – Karakteristične vrednosti, dimenzije ankera, dodatni delovi Za primenu WIT-C150 u šupljem kamenu i punim građevnim materijalima podatke isčitati iz opisa proizvoda za 23 WIT-C 100 Dimenzije ankera Br. art. Kartuša sa statičkim mešačem 150 ml Kartuša sa statičkim mešačem 330 ml WIT-C 150 0903415150 0903415300 1 statički mešač sadrži Pak/kom. = 1 /12 Pak/kom. = 1 /12 Statički mešač 0903420001 Pak/kom. = 10 WIT-C 150 UNIVERZALNA MASA ZA ANKERISANJE 25 Specijalna primena SRB - MWF - 11/02 - 09043 - © • Ankerisanje na zid sa izolacionim malterom Npr. ankerisanje nadstrešnice, gde se potisne sile prenose na izolacioni malter. Metalni rupičasti uložak odrezati na odgovarajuću dužinu! Ankerisanje na zid sa duplom oblogom Npr. ankerisanje nadstrešnice, gde se potisne sile prenose na spoljašnju oblogu zida. 6-ug maticu + podložnu pločicu uglaviti na visinu gde naleže građevinski element, kako bi sile pritiska preneli preko navojne šipke u zid i tako sprečili oštećenje spoljašnjeg sloja maltera i izolacije. Drvena greda Drvena greda Spoljašnji sloj maltera Izolacija Izolacija Klinker–zid Vazdušni prostor Zid od šuplje cigle Zid od šuplje cigle OK-00525
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw