Wurth katalog proizvoda
06 Ankeri i tiplovi 415 PRIBOR ZA WIT-VM 200 24 .2 Pištolj za kartuše Pištolj za kartuše Handymax ® * Set u koferu ORSY ® 200 Br. art. 0891003 Pak/kom. 1 Br. art. 0891007 Pak/kom. 1 Br. art. 0964903424 Pak/kom. 1 Sadržaj: Pumpa za izduvavanje = 1 kom. Udubljeni uložak = 2 pc. = 3 dela Opis Dimenzije mm Br. art Slika Pak/ kom. Rupa Ø mm Dubina izdušenog otvora mm Odgovara za Debljina maltera [mm] (videti odnose mešanja na ambalaži) Navojna vretena Tiplove sa unutrašnjim navojem Plastični tipl bez odobrenja 12 x 50 090344121 20 12 55 M6 M6 6 16 x 85 090344160 10 16 90 M8, M10 – 12 16 x 135 090344161 10 16 140 M8, M10 – 16 20 x 85 090344200 10 20 90 M12 M10, M12 20 Metalni tipl bez odobrenja 11 x 1000 090344128 1) 1 12 – M6 – – 14 x 1000 090344168 1) 1 16 – M8, M10 – – 20 x 1000 090344208 1) 1 20 – M10, M12 – – Metalni tipl sa unutrašnjim navojem Opis Dimenzije mm Br. art Slika Maks. visina vezi- vanja [mm] Pogodno za tiplove Anker šipka Galvanizovani čelik,bez odobrenja M6 x 50 09034606 Pak/kom. = 10 6–18 Plastične 12 x 50 Br. art. 090344121 M10 x 80 09034610 Pak/kom. = 10 10–22 Plastične 20 x 85 Br. art. 090344200 M12 x 80 09034612 Pak/kom. = 10 12–25 Plastične 20 x 85 Br. art. 090344200 Statički mešač, produžetak za statički mešač Opis Dimenzije Br. art. Slika Pak/kom. Statički mešač 0903420001 10 Produžetak za statički mešač 10 x 200 mm 0903420004 10 Elementi za vezivanje umivaonika Opis Dimenzije Br. art. Slika Pak/kom. WIT elementi za vezivanje umivaonika Navoj M10 bez odobrenja 2 uvrtnja, M10 x110 2 čaure sa unutr. navojem 2 tipla 2 prirubne plastične čaure 2 šetougane navrtke, M10 2 plastična poklopca 09034810 1 set SRB - MWF - 01/09 - 07103 - © • * HandyMax ® je zaštićeni znak proizvoda od firme SORATON SA OK-00523
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw