Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 71 NEIZOLOVANE KABLOVSKE PAPUČICE I KONEKTORI Cevaste kablovske papučice i konektori od bakra Za strujna napajanja, industrijske namene, profesionalne zanatske usluge i građevinske instalacije Obična cevasta kablovska papučica (kao kod DIN) Br. art. 09672 Obična spojnička čaura (kao kod DIN) Br. art. 09673 Presovana kablovska papučica kao kod DIN 46235 Br. art. 09675 Krimpovana okasta kablovska papučica DIN 46234 Br. art. 09676 Matrica za obradu Kablovska papučica Alat za krimpovanje Cevasta kablovs- ka papučica (kao kod DIN) Br. art.: 09672... Br. art.: 09673... Presovana kablovska papučica DIN 46235 Br. art.: 09675... Krimpovana okasta kablovska papučica DIN 46234 Br. art.: 09676... WK 05 Br. art.: 096705 6,0 – 50,0 mm² X – – WK 06 Br. art.: 096706 10,0 – 120,0 mm² X – – WK 05 D Br. art.: 0967051 6,0 – 50,0 mm² – X – WK 06 D Br. art.: 0967061 10,0 – 120,0 mm² – X – Šestougaona matrica za presovanje* Br. art.: 0967082 … 10,0 – 240,0 mm² X – – DIN šestougaona matrica za presovanje* Br. art.: 0967085 … 10,0 – 240,0 mm² – X – Polukružna matrica za presovanje* Br. art.: 0967086 … 10,0 – 120,0 mm² – – X Klješta za krimpovanje Br. art.: 0714107106 0.5 – 10.0 mm2 samo do 4,0 mm² – X Broj krimpovanja po poprečnom preseku (preporuka) Poprečni presek mm² Obična cevasta kablovska papučica 5 mm matrice za presovanje Presovana kablovska papučica kao kod DIN 46235; 5 mm matrice za presovanje 6,0 1 2 10,0 1 2 16,0 1 2 25,0 2 2 35,0 2 2 50,0 2 3 70,0 2 3 95,0 2 4 120,0 2 4 150,0 2 4 185,0 2 4 240,0 4 5 * za ručni mehanički alat za krimpovanje WK 22 Br. art: 0967080100 i hidraulični alat za krimpovanje WHK 60/22 Br. art: 0967080120 SRB - MWF - 10/09 - 12559 - © • OK-00064
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw