Wurth katalog proizvoda
68 ANKERI I INSTALACIJE MWF - 04/18 - 11110 - © WIT-PE 500, REBAR 29 .1 Sertifikati i odobrenja Dobro očistiti rupu Rupe dobro očistite komprimovanim vazduhom. 4x produvajte rupe komprimovanim vazduhom. ojačavanja nadtsrešnica i povezivanja balkona, zatvaranje privremenih otvora ili ,,zaboravljenih” ojačanja. 2. Prednosti • Prilagodljivo i pouzdano ankerisanje prilikom naknadne montaže armature • Pogodna za celokupan sistem ankerisanja za armaturne šipke od 8mm do 28mm i za W-ZA šipku M12, M16 I M20 • Dugo vreme obrade- pogodno tokom gradnje u toku leta • Rupe se mogu bušiti upotrebom čekića, koprimovanog vazduha ili procesom dijamantskog bušenja • Izuzetno velika dubina ankerisanja (do 2,8mm prečnika armature od 14-28mm i temperature ankerisanja ≥20°C) 3. Osobine • Evropsko tehničko odobrenje ETA-07/0313 • U Evropskom tehničkom odobrenju je sadržana i izloženost požaru • Ankerisanje u ispucalom i neispucalom betonu- ETA-09/0040 • 2-komponentna masa za ankerisanje, čist epoksid, bez stirola • Temperatura podloge koja se ankeriše tokom montaže i sušenja: od +5°C do +40°C • Temperatura okoline nakon potpunog očvršćavanja -40°C do +80°C (kratkoročno +80°C dugoročno +50°C) • Temperatura tokom transporta I skladištenja kartuše od +5°C do +25°C • Rok trajanja (čuvati na hladnom, suvom I mračnom mestu): 24 meseca REBAR Odobrenja Evropsko tehničko odobrenje za naknadnu montažu armature Otpornost na vatru Masa za ankerisanje, čist epoksid WIT- PE 500- crveni kartuša 385ml sa jednim statičkim mešačem WIT- PE 500- sivi kartuša 385ml sa jednim statičkim mešačem WIT- PE 500- sivi kartuša 585ml sa jednim statičkim mešačem WIT- PE 500- crveni kartuša 1400ml sa jednim statičkim mešačem Za ankere M12, M16, M20, M24 Dvokomponentna masa za ankerisanje, za naknadnu montažu armature 1. Primena • Može se koristiti za naknadnu montažu armature kod betona klase čvrstoće C12/15 do najviše C50/60 • Pogodan kao dodatak u konstukcijama, proširenju tokom gradnje zidova i spuštenih plafona; Uputstvo za montažu čekić-koprimovani vazduh: Procedura dijamantskog bušenja: Napraviti rupu, probijajući jezgro bušilicom, očistiti rupu produvati 2x, očetkati 2x, produvati 2x; isprati dva puta vodom (dok ne počne da izlazi čista voda) očetkati 2x, isprati dva puta vodom (dok ne počne da izlazi čista voda), očistiti rupu OK-01822
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw