Wurth katalog proizvoda
67 ANKERI I INSTALACIJE MWF - 11/17 - 19997 - © 23 .6 WIT-PE 500 Ankerisanje, beton: Metričke anker šipke ili navojne šipke (W-VI-A, W-VD-A) Prečnik ankera M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Prečnik bušenja [mm] 10 12 14 18 24 28 35 Potrebna masa za ankerisanje, za dubinu ankerisanja [ml] 0,65 0,82 0,98 1,36 2,67 3,23 4,87 Potrebna masa za ankerisanje, za dubinu ankerisanja [ml] 6,53 8,16 9,82 13,61 26,71 32,25 48,67 Broj ankera po kartuši, za dubinu ankerisanja Prečnik ankera M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Prečnik bušenja [mm] 10 12 14 18 24 28 35 Kartuša 385ml [Stk.] 51 41 34 24 12 10 6 Kartuša 585ml [Stk.] 81 65 54 39 20 16 11 Potrebna količina za ankerisanje: na h e =100mm potrebna količina kartuša Prečnik ankera M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Prečnik bušenja [mm] 10 12 14 18 24 28 35 Kartuša 385ml, 2,74ml/mm [mm] 3 3 4 5 10 12 18 Kartuša 585ml, 2,74ml/mm [mm] 3 3 4 5 10 12 18 Koristiti uz pomoć: OK-01821
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw