Wurth katalog proizvoda
66 ANKERI I INSTALACIJE MWF - 11/17 - 19469 - © 23 .6 WIT-PE 500 Ispucali i neispucali beton: tehnički podaci Temperaturni opseg: 24°C 4 / 40°C 5 (temperaturni raspon 43°C/60°C i 43°C/72°C, videti ETA-09/0040) Podloga za ankerisanje: suv i vlažan beton (podloga ankerisanja: rupa ispunjena vodom, videti ETA-09-0040) Zona pritiska: C20/25(C25-30 do C50/60 videti ETA-09/0040, bez guste armature) Prečnik ankera M20 M24 M27 M30 Efektivna dubina ankerisanja h ef [mm] 90 170 240 96 210 288 108 240 324 120 270 360 Ispucali beton Dozvoljeno opterećenje na zatezanje 6) , (pojedinačni anker bez uticaja ivice) Galvanizovan čelik 5.8 N zul [kN] 10,5 21,8 30,8 11,5 29,6 40,6 13,7 38,1 51,4 16,1 47,6 63,5 Galvanizovan čelik 8.8 N zul [kN] 10,5 21,8 30,8 11,5 29,6 40,6 13,7 38,1 51,4 16,1 47,6 63,5 Nerđajući čelik A4 i HCR N zul [kN] 10,5 21,8 30,8 11,5 29,6 40,6 13,7 38,1 51,4 16,1 47,6 63,5 Poprečno opterećenje (pojedinačni anker bez uticaja ivice) Galvanizovan čelik 5.8 V zul [kN] 29,3 34,9 34,9 32,2 50,3 50,3 38,5 65,7 65,7 45,1 80,0 80,0 Galvanizovan čelik 8.8 V zul [kN] 29,3 56,0 56,0 32,2 80,6 80,6 38,5 105,1 105,1 45,1 128,0 128,0 Nerđajući čelik A4 i HCR V zul [kN] 29,3 39,4 39,4 32,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42 42 Neispicali beton Dozvoljeno opterećenje na zatezanje 6) , (pojedinačni anker bez uticaja ivice) Galvanizovan čelik 5.8 N zul [kN] 14,7 38,1 58,1 16,2 52,3 83,9 19,3 63,9 100,2 22,6 76,2 117,3 Galvanizovan čelik 8.8 N zul [kN] 14,7 38,1 63,9 16,2 52,3 84,0 19,3 63,9 100,2 22,6 76,2 117,3 Nerđajući čelik A4 i HCR N zul [kN] 14,7 38,1 63,9 16,2 52,3 84,0 19,3 57,4 57,4 22,6 70,2 70,2 Poprečno opterećenje (pojedinačni anker bez uticaja ivice) Galvanizovan čelik 5.8 V zul [kN] 34,9 34,9 34,9 45,2 50,3 50,3 54,0 65,7 65,7 63,2 80,0 80,0 Galvanizovan čelik 8.8 V zul [kN] 41,1 56,0 56,0 45,2 80,6 80,6 54,0 105,1 105,1 63,2 128,0 128,0 Nerđajući čelik A4 i HCR V zul [kN] 39,4 39,4 39,4 45,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 41,8 42,0 42,0 Nominalni prečnik bušenja d 0 [mm] 24 28 32 35 Dubine izbušenog otvora/ dubina ankerisanja h 0 /h ef [mm] 90 170 240 96 210 288 108 240 324 120 270 360 Minimalno rastojanje od ivice c min [mm] 100 120 135 150 Minimalno osno rastojanje s min [mm] 100 120 135 150 Minimalna debljina dela h min [mm] 138 218 288 152 266 344 172 304 388 190 340 430 Prolazni otvor u delu koji treba da se pričvrsti d f ≤ [mm] 22 26 30 33 Moment u toku ankerisanja T inst ≤ [Nm] 120 160 180 200 4) Maksimalna dugoročna temperatura 5) Maksimalna kratkoročna temperatura 6) Odobrenje obuhvata udeo koeficijenta sigurnosti koji se odnosi na otpornost I udeo koji se odnosi na delotvornost γ F =1.4, I oni treba da budu uzeti u obzir. Kod kombinovanih, poprečnih i opterećenja na istezanje, za uticaj blizine i grupe ankera, neophodno je proučiti EOTA Tehnički izveštaj TR029. Minimalno vreme očvršćavanja Temperatura u podlozi za ankerisanje Vreme montaže Min. Vreme očvršćavanja u suvom zidarstvu Min. Vreme očvršćavanja u mokrom zidarstvu ≥ + 5°C 120 min 50 h 100 h ≥ +10°C 90 min 30 h 60 h ≥ +20°C 30 min 10 h 20 h ≥ +30°C 20 min 6 h 12 h ≥ +40°C 12 min 4 h 8 h OK-01820
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw