Wurth katalog proizvoda
65 ANKERI I INSTALACIJE MWF - 02/17 - 19468 - © Pribor za čišćenje Za prečnik Nominalni prečnik bušenja d 0 mm Četka za čišćenje, šifra art. Nastavak šifra art. Za montažne mašine šifra art. Crevo za komprimovani vazduh Količina u pakovanju M8 10 0905499001 0905499111 Šestougaone: 0905499101 SDS plus: 0905499102 Ø 10 mm x 2 m 06999037 M10 12 0905499002 M12 14 0905499003 M16 18 0905499004 M20 24 0905499005 M24 28 0905499008 1) Crevo sa komprimovanim vazduhom pogodno za klizne ventile. Br. artikla 069990338 Ispucali i neispucali beton: tehnički podaci Temperaturni opseg: 24°C 1 / 40°C 2 (temperaturni raspon 43°C/60°C i 43°C/72°C, videti ETA-09/0040) Podloga za ankerisanje: suv i vlažan beton (podloga ankerisanja: rupa ispunjena vodom, videti ETA-09-0040) Zona pritiska: C20/25(C25-30 do C50/60 videti ETA-09/0040, bez guste armature) Prečnik ankera M8 M10 M12 M16 Efektivna dubina ankerisanja h ef [mm] 60 80 96 60 90 120 70 110 144 80 125 192 Ispucali beton Dozvoljeno opterećenje na zatezanje 3) , (pojedinačni anker bez uticaja ivice) Galvanizovan čelik 5.8 N zul [kN] – – – – – – 7,9 12,3 16,2 10,2 16,2 24,9 Galvanizovan čelik 8.8 N zul [kN] – – – – – – 7,9 12,3 16,2 10,2 16,2 24,9 Nerđajući čelik A4 i HCR N zul [kN] – – – – – – 7,9 12,3 16,2 10,2 16,2 24,9 Dozvoljeno opterećenje na smicanje 3) (pojedinačni anker bez uticaja ivice) Galvanizovan čelik 5.8 V zul [kN] – – – – – – 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3 Galvanizovan čelik 8.8 V zul [kN] – – – – – – 18,8 19,4 19,4 24,5 36,0 36,0 Nerđajući čelik A4 i HCR V zul [kN] – – – – – – 13,7 13,7 13,7 24,5 25,2 25,2 Neispucali beton Dozvoljeno opterećenje na zatezanje 3) , (pojedinačni anker bez uticaja ivice) Galvanizovan čelik 5.8 N zul [kN] 8,6 8,6 8,6 9,3 13,8 13,8 11,7 20,0 20 14,3 28,0 37,1 Galvanizovan čelik 8.8 N zul [kN] 9,0 12,0 13,8 9,3 16,8 21,9 11,7 23,1 31,9 14,3 28,0 53,3 Nerđajući čelik A4 i HCR N zul [kN] 9,0 9,9 9,9 9,3 15,7 15,7 11,7 22,5 22,5 14,3 28,0 42,0 Dozvoljeno opterećenje na smicanje 3) (pojedinačni anker bez uticaja ivice) Galvanizovan čelik 5.8 V zul [kN] 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3 Galvanizovan čelik 8.8 V zul [kN] 8,6 8,6 8,6 13,1 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 34,4 36,0 36,0 Nerđajući čelik A4 i HCR V zul [kN] 6,0 6,0 6,0 9,2 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 25,2 25,2 25,2 Nominalni prečnik bušenja d 0 [mm] 10 12 14 18 Dubine izbušenog otvora/ dubina ankerisanja h 0 /h ef [mm] 60 80 96 60 90 120 70 110 144 80 125 192 Minimalno rastojanje od ivice c min [mm] 40 50 60 80 Minimalno osno rastojanje s min [mm] 40 50 60 80 Minimalna debljina dela h min [mm] 100 110 126 100 120 150 100 140 174 116 161 228 Prolazni otvor u delu koji treba da se pričvrsti d f ≤ [mm] 9 12 14 18 Moment u toku ankerisanja T inst ≤ [Nm] 10 20 40 80 1) Maksimalna dugoročna temperatura 2) Maksimalna kratkoročna temperatura 3) Odobrenje obuhvata udeo koeficijenta sigurnosti koji se odnosi na otpornost i udeo koji se odnosi na delotvornost γ F = 1,4, i oni treba da budu uzeti u obzir. Kod kombinovanih, poprečnih i opterećenja na istezanje, za uticaj blizine i grupe ankera, neophodno je proučiti EOTA Tehnički izveštaj TR029. 23 .6 WIT-PE 500 OK-00520
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw