Wurth katalog proizvoda
70 ABS SERVISNI KOFER SERVISNI KOFER Unutra Š x D x V mm Spolja Š x D x V mm Težina g Br. art. Pak/kom. 450 x 306 x 165 480 x 370 x 190 4300 07159367* 1 Rezervne bravice, uključujući ključeve (1 par) 071593062 1 Rezervna ručka, uključujući materijal za montažu 071593063 1 Unutra Š x D x V mm Spolja Š x D x V mm Težina g Br. art. Pak/kom. 420 x 326 x 180 470 x 375 x 205 5300 07159301* Rezervne bravice, uključujući ključeve (1 par) 071593043 Rezervna ručka, uključujući materijal za montažu 071593044 ▯ Telo kofera napravljeno od čvrste ABS plastike i dvostrukim okvirom od alumini- juma koji sprečava njegovo uvijanje. ▯ Čvrst oblik zaštićen od prašine. ▯ Zaključavanje cilindarskih brava** sa položajem za sigurnosnu blokadu. Kofer može da se otvori isključivo ako je položen na pravu stranu. ▯ Sadržaj ostaje bezbedan i dnu kofera. ▯ Čvrste šarke sa bravom. ▯ Ručka za nošenje od punog materijala, i nožice na dnu kofera. ▯ Dve pomične pregrade za alat sa držačima za alate sa prečnikom do 11 ili 15 mm. ▯ Donji prostor (PS) sa pregradama i pločom za smeštaj alata i držačima za alat sve do prečnika od 26 mm. ▯ Odeljak za dukumente. * Kofer je prazan ** Brave koriste različite ključeve ▯ Kofer sa dvostrukim zidom napravljenim od PE plastike koja je otporna na udar. ▯ Zaključavanje sa pritisnim bravicama**. ▯ Metalne šarke i kopče na gornjoj strani. ▯ Ručka za nošenje od punog ABS materijala. ▯ Dve pomične pregrade za alat sa džepovima za stavljanje alata. ▯ Donji prostor sa pregradama i ravna ploča u poklopcu za džepovima za smeštaj alata. ▯ Podesivi odeljak za dokumente. * Kofer je prazan ** Brave koriste različite ključeve SRB - MWF - 06/06 - 04431 - © • OK-0 063
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw