Wurth katalog proizvoda
MWF - 01/14 - 16745 - © WIT-PM 200 25 .2 Ankerisanje u neispucalom betonu Neispucali beton: Anker šipka, galvanizovani čelik 5.8 i A4-70 nerđajući čelik Prečnik Maksimalna visina učvršćenja t x [mm] Ukupna dužina L [u mm] Efektivna dubina ankerisanja h ef [mm] Nom. prečnik otvora d 0 [mm] Dubina otvora h 0 [mm] ETA odobrenje Galvanizovani čelik Kvalitet čelika: 5.8 Art. Br. Prohrom A4-70 Art.Br . P. Kol. M8 20 110 80 10 80 ETA- 12/0569 5915108110 5915208110 10 60 150 5915108150 5915208150 – 1,000 5916008999 5916108999 M10 15 115 90 12 90 5915110115 5915210115 30 130 5915110130 5915210130 65 165 5915110165 5915210165 90 190 5915110190 5915210190 – 1,000 5916010999 5916110999 M12 10 135 110 14 110 5915112135 5915212135 35 160 5915112160 5915212160 85 210 5915112210 5915212210 125 250 5915112250 5915212250 175 300 5915112300 5915212300 – 1,000 5916012999 5916112999 M16 20 165 125 18 125 5915116165 5915216165 45 190 5915116190 5915216190 85 230 5915116230 5915216230 105 250 5915116250 5915216250 155 300 5915116300 5915216300 – 1,000 5916016999 5916116999 M20 20 220 170 24 170 5915120220 5915220220 60 260 5915120260 5915220260 100 300 5915120300 5915220300 – 1,000 5916020999 5916120999 5 M24 15 260 210 28 210 5915124260 5915224260 55 300 5915124300 5915224300 – 1,000 5916024999 5916124999 Neipsucali beton: pribor za čišćenje Za prečnik Nom. prečnik d 0 [mm] Četka za čišćenje Art.Br. Ručka za četku Art.Br. Adapter za mašinu Art.Br. Pumpa za izduvavanje Art.Br. P. Kol. M8 10 0905499001 0905499111 He ks agon: 0905499101 SDS plus: 0905499102 0903990001 1 M10 12 0905499002 M12 14 0905499003 M16 18 0905499004 M20 24 0905499005 M24 28 0905499008 Würth system komponente OK-00508
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw