Wurth katalog proizvoda
MWF - 08/13 - 16744 - © WIT-PM 200 25 .2 Ankerisanje u građevinarstvu (cigla sa i bez šupljina) Građevina: čaura sa šupljikavim zidom (sito) Oznaka Nom. prečnik otvora d 0 [mm] Dubina rupe h 0 [mm] Dubina ankerisanja h ef [mm] Odgovara za navojnu šipku Odobrenje ETA Art . Br . P . Kol . SH 12 x 80 12 85 80 M8 ETA-13/0037 090344123 20 SH 16 x 85 16 90 85 M10 090344160 SH 16 x 130 16 135 130 M10 090344161 SH 20 x85 20 90 85 M12 and M16 090344200 Građevina: prolazna čaura, šupljikava (sito) Oznaka Dubina rupe h 0 [mm] Odobrenje ETA Art.Br . P . Kol. SH 16 x 130/200 16 340 130 M10 ETA-13/0037 090344163 10 Građevina: šipka za ankerisanje Prečnik Ugradnja bez čaure Ugradnja sa šupljikavom čaurom Odgovara za čauru Galvanizovani čelik Čelik klase : 5.8 Art . Br . Prohrom A4-70 Art . Br . P. Kol. M8 10 80 80 12 80 85 SH 12 x 80 5916008999 5916108999 10 M10 12 90 90 16 85 130 130 90 135 135 + t x SH 16 x 85; SH 16 x 130; SH 16 x 130/200 5916010999 5916110999 M12 14 100 100 20 85 90 SH 20 x 85 5916012999 5916112999 M16 18 100 100 20 85 90 SH 20 x 85 5916016999 5916116999 Građevina: pribor za čišćenje Za prečnik Četka za čišćenje Art.Br. Drška Art . Br . Adapter za mašinu Art.Br. Pumpa za izduvavanje Art.Br. P . Kol . M8 Bez plastične čaure 10 0905499021 0905499103 Heksagon : 0905499101 SDS plus : 0905499102 0903990001 1 Sa SH 12 čaurom 12 0905499022 M10 Bez plastične čaure 12 0905499022 Sa SH 16 čaurom 16 0905499025 M12 Bez plastične čaure 14 0905499023 Sa SH 20 čaurom 20 0905499026 M16 Bez plastične čaure 18 0905499024 Sa SH 20 čaurom 20 0905499026 Nom. prečnik otvora d 0 [mm] Dubina ankerisanja h ef [mm] Odgovara za navojnu šipku Dubina ankerisanja h ef [mm] Nom. prečnik otvora d 0 [mm] Dubina rupe h0 [mm] Nom. prečnik otvora d 0 [mm] Dubina ankerisanja h ef [mm] Dubina rupe h0 [mm] Nom. prečnik otvora d 0 [mm] OK-00507
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw