Wurth katalog proizvoda

06 Ankeri i tiplovi 403 Tehnički podaci W-VIZ/A4 (za W-VIZ/HCR videti ETA-04/0095) Prečnik ankera [mm] M8 h ef 40 M8 h ef 50 M10 h ef 60 M10 h ef 75 M12 h ef 70 M12 h ef 80 M12 h ef 95 M12 h ef 100 M12 h ef 110 M12 h ef 125 Dozvoljeno centr. opterećenje na zatezanje 1) na pojedinačnim ankerima bez uticaja ivice Zona zatezanja (ispucali beton C20/25 2) , s ≥ 3 h ef , c ≥ 1,5 h ef ) N doz. [kN] = C20/25 2) 50°C 3) /80°C 4) 4,3 6,1 8,0 11,1 10,0 12,3 15,9 17,1 19,8 24,0 72°C 3) /120°C 4) 2,4 3,6 5,7 5,7 7,6 9,5 9,5 14,3 14,3 14,3 Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) ) minimalno osno rastojanje i odstojanje od ivice (s cr,sp ≥ 3 h ef , c cr,sp ≥ 1,5 h ef ) 50°C 3) /80°C 4) 3,6 4,3 7,6 9,5 9,5 17,2 14,3 19,1 16,7 19,1 72°C 3) /120°C 4) 2,9 4,3 7,6 7,6 7,6 11,9 11,9 14,3 14,3 14,3 Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) ) maksi- malna nosivost (s cr,sp i c cr,sp vidi odobrenje) 50°C 3) /80°C 4) 4,3 8,5 11,2 11,9 14,1 17,2 19,1 24,0 23,8 23,8 Dozvoljeno poprečno opterećenje 1) na pojedinačnim ankerima bez uticaja ivice Zona zatezanja (ispucali beton C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) V doz. [kN] = C20/25 2) 8,6 8,6 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) 8,6 8,6 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 Dozvoljeni moment savijanja M doz. [Nm] 17,1 17,1 34,3 34,3 60 60 60 60 60 60 Vreme otpornosti na požar F30 [kN] – 3,0 7,0 – – 10,0 – 10,0 – – F60 [kN] – 0,3 0,95 – – 2,8 – 2,8 – – F90 [kN] – – 0,3 – – 1,35 – 1,35 – – F120 [kN] – – – – – 0,8 – 0,8 – – Karakteristične vrednosti Prečnik ankera [mm] M8 M8 M10 M10 M12 M12 M12 M12 M12 M12 Minimalna debljina dela h min ≥ [mm] 80 80 100 110/100 5) 110 110 130/125 5) 130 140 160 Minimalno osno rastojanje s min ≥ [mm] 40 40 40 40 40 50 40 50 55 55 40 55 40 55 50 80 6) 50 80 6) 50 80 6) ispucali beton neispucali beton Minimalno odstojanje od ivice c min ≥ [mm] 40 40 40 40 40 50 40 50 55 55 50 55 50 55 50 55 50 55 50 55 ispucali beton neispucali beton Osno rastojanje s cr,N [mm] 120 150 180 225 210 240 285 300 330 375 Odstojanje od ivice c cr,N [mm] 60 75 90 112,5 105 120 142,5 150 165 187,5 Efektivna dubina ankerisanja h ef [mm] 40 50 60 75 70 80 95 100 110 125 Nominalni prečnik bušenja d 0 [mm] 10 10 12 12 14 14 14 14 14 14 Prečnik izbušenog otvora d cut [mm] 10,45 10,45 12,5 12,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 Dubina izbušenog otvora h 0 ≥ [mm] 42 55 65 80 75 85 100 105 115 130 Prolazna rupa u delu koji treba pričvrstiti d f [mm] 9 9 12 12 14 14 14 14 14 14 Moment u toku ankerisanja T inst = [Nm] 10 10 15 15 25 25 25 30 30 30 Prečnik četke za čišćenje D ≥ [mm] 10,8 10,8 13,0 13,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Čišćenje rupe M8 – M16: produvati 2x, mehanički očistiti četkom 2x, produvati 2x Četka za čišćenje (čelična) Br. art. Pak/kom. = 1 0905499001 0905499002 0905499003 Držač mašine Br. art. Pak/kom. = 1 6-ug: Br. art. 0905499101 SDS-plus: Br. art. 0905499102 Nastavak Br. art. Pak/kom. = 1 0905499111 Telo četke Br. art. Pak/kom. = 1 0905499099 Pumpa za produvavanje Br. art. Pak/kom. = 1 Pumpa za produvavanje: Br. art. 0903990001 M8 Reducir priključak pumpe za produvavanje: Br. art. 0905499202 Dimenzije ankera W-VIZ/A4 (W-VIZ/HCR isporučuje se po posebnom zahtevu) W-VIZ/S M8 M10 M12 Efektivna dubina ankerisanja h ef [mm] 40 50 60 75 70 80 95 100 110 125 Ukupna dužina l [mm] 65 80 95 110 85 95 105 135 175 110 115 110 125 150 200 225 265 140 145 180 220 155 170 Maksimalna visina koja se pričvršćava t fix [mm] 15 15 30 45 10 20 30 60 100 20 25 10 25 50 100 125 165 25 25 60 100 25 25 Opis W-VIZ-A/S M8-40-15/65 M8-50-15/80 M8-50-30/95 M8-50-45/110 M10-60-10/85 M10-60-20/95 M10-60-30/105 M10-60-60/135 M10-60-100/175 M10-75-20/110 M12-70-25/115 M12-80-10/110 M12-80-25/125 M12-80-50/150 M12-80-100/200 M12-80-125/225 M12-80-165/265 M12-95-25/140 M12-100-25/145 M12-100-60/180 M12-100-100/220 M12-110-25/155 M12-125-25/170 Anker šipka W-VIZ-A/A4 Nerđajući čelik A4 Br. art. 0905450811 0905450801 0905450802 0905450803 0905451001 0905451002 0905451003 0905451004 0905451005 0905451011 0905451211 0905451201 0905451202 0905451203 0905451204 0905451205 0905451206 0905451221 0905451251 0905451252 Po posebnoj porudžbini Po posebnoj porudžbini 0905451271 Jedinica pakovanja Pak/kom. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Kartuša sa masom za ankerisanje WIT-VM 100 Kartuša sa masom za ankerisanje 300 ml (sadrži 1 statički mešač) Br. art. 0905 440 001 Pak/kom. = 1/12 Br. tačaka za pričvršćivanje/kartuša približno komada 75 62 42 36 37 30 28 28 27 27 Statički mešač Br. art. Pak/kom. = 10 0903420001 Nastavak za statički mikser Br. art. Pak/kom. = 10 0903420004 SRB - MWF - 10/09 - 09314 - © • SISTEM ZA ANKERISANJE W-VIZ/A4 W-VIZ/HCR M8 DO M12 23 .2 1) Odobrenje obuhvata udeo koeficijenta sigurnosti koji se odnosi na otpornost i udeo koji se odnosi na delotvornost γF= 1.4, i oni treba da budu uzeti u obzir. Kod kombinovanih, poprečnih i opterećenja na istezanje, za uticaj blizine ivice i grupe ankera, neophodno je proučiti Direktivu Evropskog tehničkog odobrenja (ETAG) Dodatak C. 2) Beton poseduje normalnu armaturu. Više vrednosti su moguće za betone sa većom čvrstoćom. 3) Maksimum temperature u dužem periodu. 4) Maksimum temperature u kraćem periodu. 5) Pozadina betonskih elemenata mora da se proveri kako ne bi došlo mrvljenja u toku procesa bušenja (videti ETA-04/0095). 6) Min. osno rastojanje smin= 55 mm za odstojanje od ivice c ≥ 80 mm. OK-00503

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw