Wurth katalog proizvoda
06 Ankeri i tiplovi 401 Tehnički podaci Prečnik ankera [mm] M16 h ef 90 M16 h ef 105 M16 h ef 125 M16 h ef 145 M20 h ef 115 M20 h ef 170 M20 h ef 190 M24 h ef 200 M24 h ef 225 Dozvoljeno centr. opterećenje na zatezanje1) na pojedinačnim ankerima bez uticaja ivice Zona zatezanja (ispucali beton C20/25 2) , s ≥ 3 h ef , c ≥1.5 h ef ) N doz. [kN] = C20/25 2) 50°C 3) /80°C 4) 14,6 18,4 24,0 29,9 21,1 38,0 44,9 48,5 57,9 72°C 3) / 120°C 4) 9,5 14,3 23,8 23,8 14,3 28,6 28,6 35,7 35,7 Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) ) min. osno i rastojanje od ivice (s cr,sp ≥ 3 h ef , c cr,sp ≥1.5 h ef ) 50°C 3) / 80°C 4) 19,1 23,8 23,8 28,6 29,6 53,2 54,8 67,9 66,7 72°C 3) / 120°C 4) 11,9 16,7 23,8 23,8 19,1 35,7 35,7 45,2 45,2 Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) ) maksimalna nosivost (s cr,sp i c cr,sp vidi odobrenje) 50°C 3) / 80°C 4) 20,5 25,8 33,5 35,7 29,6 53,2 62,9 67,9 81,0 Dozvoljeno poprečno opterećenje 1) na pojedinačnim ankerima bez uticaja ivice Zona zatezanja (ispucali beton C20/25 2) , c ≥10 h ef ) V doz. [kN] = C20/25 2) 29,3 36,0 36,0 36,0 35,7 76,0 85,1 97,0 101,7 Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) , c ≥10 h ef ) 36,0 36,0 36,0 36,0 35,7 85,1 85,1 101,7 101,7 Dozvoljeni moment savijanja M doz. [Nm] 152,0 152,0 152,0 152,0 200,0 296,6 296,6 512,0 512,0 Vreme otpornosti na požar F30 [kN] – – 12,0 – – 17,0 – 24,5 – F60 [kN] – – 6,4 – – 8,8 – 12,7 – F90 [kN] – – 4,4 – – 6,0 – 8,6 – F120 [kN] – – 3,4 – – 4,5 – 6,5 – Karakteristične vrednosti Prečnik ankera [mm] M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M24 M24 Minimalna debljina dela h min ≥ [mm] 130 150 170/160 5) 190/180 5) 160 230/220 5) 250/240 5) 270/260 5) 300/290 5) Minimalno osno rastojanje s min ≥ [mm] 50 50 50 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 105 80 105 ispucali beton neispucali beton Minimalno odstojanje od ivice c min ≥ [mm] 50 50 50 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 105 80 105 ispucali beton neispucali beton Osno rastojanje s cr,N [mm] 270 315 375 435 345 510 570 600 675 Odstojanje od ivice c cr,N [mm] 135 157,5 187,5 217,5 172,5 255 285 300 337,5 Efektivna dubina ankerisanja h ef [mm] 90 105 125 145 115 170 190 200 225 Nominalni prečnik bušenja d 0 [mm] 18 18 18 18 22 24 24 26 26 Prečnik izbušenog otvora d cut [mm] 18,5 18,5 18,5 18,5 22,5 24,5 24,5 26,5 26,5 Dubina izbušenog otvora h 0 ≥ [mm] 98 113 133 153 120 180 200 215 240 Prolazna rupa u delu koji treba pričvrstiti d f [mm] 18 18 18 18 22 24 24 26 26 Moment u toku ankerisanja T inst = [Nm] 50 50 50 50 80 80 80 120 120 Prečnik četke za čišćenje D ≥ [mm] 19 19 19 19 23 25 25 27 27 Čišćenje izbušenog otvora M16 : produvati 2x, mehanički očistiti četkom 2x, produvati 2x M20 - M24 : produvati 2x sa kompr. vazduhom (6 bara), mehanički očistiti četkom 2x, produvati 2x sa kompr. vazduhom (6 bara) Četka za čišćenje (čelična) Br. art. Pak/kom =1 0905499004 0905499007 7) 0905499005 0905499006 Držač mašine Br. art. Pak/kom =1 6-ug: Br. art. 0905499101 SDS-plus: Br. art. 0905499102 Nastavak Br. art. Pak/kom =1 0905499111 Telo četke Br. art. Pak/kom =1 0905499099 Pumpa za produvavanje/mlaznica za upotrebu sa br. art. 0714 92 13 Br. art. Pak/kom =1 Pumpa za produvavanje: Br. art. 0903990001 Mlaznica za komprimovani vazduh 6) : Br. art. 0905499201 Dimenzije ankera W-VIZ/S M16 M20 M24 Efektivna dubina ankerisanja h ef [mm] 90 105 125 145 115 170 190 200 225 Ukupna dužina l [mm] 145 160 180 210 250 315 200 175 230 255 305 275 290 340 315 Maksimalna visina koja se pričvršćava t fix [mm] 30 30 30 60 100 165 30 30 25 50 100 50 50 100 50 Opis W-VIZ-A/S M16-90-30/145 M16-105-30/160 M16-125-30/180 M16-125-60/210 M16-125-100/250 M16-125-165/315 M16-145-30/200 M20-115-30/175 M20-170-25/230 M20-170-50/255 M20-170-100/305 M20-190-50/275 M24-200-50/290 M24-200-100/340 M24-225-50/315 Anker šipka W-VIZ-A/S Galvanizovani čelik Br. art. 0905441611 0905441621 0905441601 0905441602 0905441603 0905441604 0905441631 Po posebnoj porudžbini 0905442001 0905442002 0905442003 0905442021 0905442401 Po posebnoj porudžbini Po posebnoj porudžbini Jedinica pakovanja Pak/kom. 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 Kartuša sa masom za ankerisanje WIT-VM 100 Kartuša sa masom za ankerisanje 300 ml (uklj. 1 statički mešač) Br. art. 0905440001 Pak/kom. = 1/12 Br. tačaka za pričvršćivanje/kartuša približno komada 23 20 18 16 12 8 8 7 6 Statički mešač Br. art. Pak/kom =10 0903420001 Nastavak za statički mešač Br. art. Pak/kom =10 0903420004 SRB - MWF - 10/09 - 10690 - © • SISTEM ZA ANKERISANJE W-VIZ/S M16 DO M24 23 .1 1) Odobrenje obuhvata udeo koeficijenta sigurnosti koji se odnosi na otpornost i udeo koji se odnosi na delotvornost γF= 1.4, i oni treba da budu uzeti u obzir. Kod kombinovanih, poprečnih i opterećenja na istezanje, za uticaj blizine ivice i grupe ankera, neophodno je proučiti Direktivu Evropskog tehničkog odobrenja (ETAG) Dodatak C. 2) Beton poseduje normalnu armaturu. Više vrednosti su moguće za betone sa većom čvrstoćom. 3) Maksimum temperature u dužem periodu. 4) Maksimum temperature u kraćem periodu. 5) Pozadina betonskih elemenata mora da se proveri kako ne bi došlo mrvljenja u toku procesa bušenja (videti ETA-04/0095). 6) Uložak mlaznice za komprimovani vazduh pištolja za produvavanje Br. art. 0714 92 13. OK-00501
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw