Wurth katalog proizvoda
398 HEMIJSKI TIPL UDARNA PATRONA W-VHP 22 Tehnički podaci Prečnik patrone [mm] 10 12 16 Prep. opterećenje Zona pritiska (neispucali beton) Preporučeno opterećenje Istezanje, poprečno, koso, pod svakim uglom Čelik galvanizovan min. 5.8 Nerđajući čelik A4-70 F prep. [kN] ≥ B25 (ST1) jednost. dubina postav- ljanja 7 8 11 F prep. [kN] ≥ B25 (ST2) dupla dubina postavljanja 14 18 22 Karakteristične vrednosti Preporučeno osno rastojanje a ≥ [mm] 90 110 130 Preporučeno rastojanje od ivice s e ≥ [mm] 50 60 70 Moment pritezanja T t [Nm] 20 40 80 Dubina postavljanja h s ≥ [mm] ST1 ST2 85 170 105 210 140 280 Dubina izbušene rupe d ≥ [mm] ST1 ST2 85 170 105 210 140 280 Broj patrona kom. ST1 ST2 1 2 1 2 1 2 Prečnik navoja d navoj [mm] 10 12 16 Prečnik burgije d burgije [mm] 13 15 20 Prečnik rupe u podlozi d komp. [mm] 14 16 20 Karakteristične vrednosti Ukupna dužina l [mm] 80 100 115 Max. visina pričvršćivanje d a [mm] Zavisi od dužine navojne šipke Opis W-VHP W-VHP W-VHP Br. art. 0905430010 0905430012 0905430016 Jedinica pakovanja Pak/kom. 10 10 10 SRB - MWF - 07/03 - 04279 - © • OK-00498
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw