Wurth katalog proizvoda
06 Ankeri i tiplovi 397 HEMIJSKI TIPL UDARNA PATRONA W-VHP Sertifikati i odobrenja 1. Primena ▯ Pričvršćivanje teških opterećenja. ▯ Za spajanje rebrastom armaturom i čeličnim navojnim šipkama. ▯ Međusobno lepljenje građevinskih komponenti koje se mogu zakucavati, a ne mogu zavrtati. ▯ Za pričvršćivanje u rubnim zonama. 2. Prednosti ▯ Postupak postavljanja navojne šipke ili gvožđa za armiranje se obavlja jednostavnim zakucavanjem. ▯ Nema definisanih smernica ugradnje. ▯ Montaža se obavlja bez posebnog alata za postavljanje, samo se jednostavno zakuca. ▯ Smanjenje otpada i uvek precizna količina mase, nema gubitaka. ▯ Hemijski (vezivni) malter je crvene boje i zbog toga se može zameniti sa normalnim vezivnim (hemijskim) malterom. 3. Osobine ▯ 2-komponentni vezivni (hemijski) anker. ▯ Može se koristiti i u vlažnim bušotinama. ▯ Pričvršćivanje bez ekspanzionih sila. ▯ Temperatura u bušotini Vreme čekanja minuta sati > 20°C + 10°C do + 20°C 0°C do + 10°C – 5°C do 0°C 10 20 – – – – 1 5 ▯ Temperaturska otpornost do +80 °C; kratkotrajno do +110°C. Uputstvo za montažu Izbušiti rupu Očistiti rupu Smola zagrejana u šaci mora biti tečna kao med Ubaciti patronu u izbušenu rupu a) koristiti zaštitne naočari b) ukucati čeličnu arma- turu/navojnu šipku Vreme stvrdnjavanja Montirati ugradni element. Koristiti moment ključ Hemisjki malter mora ispu- niti rupu, a postavljanjem šipke manja količina mora izaći na površinu SRB - MWF - 06/02 - 04278 - © • 22 Izveštaji o ispitivanju Podaci o efikasnosti dobijeni u ovlašćenoj Würth laboratoriji OK-00497
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw