Wurth katalog proizvoda

396 Tehnički podaci Unutrašnji navoj M8 M 10 M 12 M 16 Preporučeno zatezno opterećenje Zona pritiska (neispucali beton C20/25) N prep. [kN] = C20/25 7,0 11,1 16,1 25,0 Preporučeno poprečno opterećenje Zona pritiska (neispucali beton C20/25) V prep. [kN] = C20/25 8,0 8,3 9,7 19,5 Preporučeni moment savijanja M prep. [Nm] 10,7 21,4 37,4 94,9 Karakteristične vrednosti Minimalno osno rastojanje s min [mm] 45 45 50 75 Osno rastojanje s cr,N [mm] 225 225 250 300 Minimalno odstojanje od ivice c min [mm] 45 45 50 75 Odstojanje od ivice c cr,N [mm] 115 115 125 150 Minimalna debljina podloge h min [mm] 140 140 150 170 Efektivna dubuna ankerisanja h ef [mm] 90 90 100 120 Nominalni prečnik bušenja d 0 [mm] 14 16 18 25 Dubina izbušenog otvora h 1 = [mm] 90 90 100 120 Prolazni otvor (rupa) u delu koji se spaja d f = [mm] 9 12 14 18 Moment u toku ankerisanja T inst = [Nm] 10 20 40 80 Dimenzije ankera Unutrašnji navoj M8 x 25 M 10 x 30 M 12 x 35 M16 x 40 Ukupna dužina l [mm] 90 90 100 120 Spoljni prečnik d [mm] 12 14 16 22 Oblik, čaura sa unutrašnjim navojem W-VD-IG/S M8 W-VD-IG/S M10 W-VD-IG/S M12 W-VD-IG/S M16 Anker sa unutrašnjim navojem W-VD-IG/S Galvanizovani čelik Br. art. 0905410080 0905410010 0905410012 0905410016 Jedinica pakovanja Pak/kom. 10 10 10 10 Oblik, čaura sa unutrašnjim navojem W-VD-IG/A4 M8 W-VD-IG/A4 M10 W-VD-IG/A4 M12 W-VD-IG/A4 M16 Anker sa unutrašnjim navojem W-VD-IG/A4 Nerđajući čelik Br. art. 0905411080 0905411010 0905411012 0905411016 Jedinica pakovanja Pak/kom. 10 10 10 10 Masa za ankerisanje u ampluli W-VD Br. art. 5915012095 5915014095 5915016095 5915020115 Jedinica pakovanja Pak/kom. 10 10 10 10 Čišćenje rupe M8 - M16 : Izduvati 3 puta Pumpa za izduvavanje Br. art. Pak/kom. = 1 Pumpa za izduvavanje : Br. art. 0903990001 SRB - MWF - 07/08 - 10397 - © • SISTEM ANKERA SA UNUTRAŠNJIM NAVOJEM SA AMPULOM W-VD-IG/S W-VD-IG/A4 21 .3 OK-00496

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw