Wurth katalog proizvoda

394 Tehnički podaci Prečnik ankera [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 Dozvoljeno centralno zatezno opterećenje 1) pojedinačnog tipla bez uticaja ivice Zona pritiska (neispucali beton C20/25 M8: s ≥ 3 h ef , c ≥ 1,5 h ef M10-M24: s ≥ 2 h ef , c ≥ 1h ef ) N doz. [kN] = C20/25 50°C 2) /80°C 3) 7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7 Dozvoljeno poprečno opterećenje 1) pojedinačnog tipla bez uticaja ivice Zona pritiska (neispucali beton C20/25, c ≥ 10 h ef ) V doz. [kN] = C20/25 6,0 9,2 13,3 25,2 39,4 56,8 Dozvoljeni moment savijanja M doz. [Nm] 11,9 23,8 42,1 106,7 207,9 359,4 Trajanje vatrootpornosti F30 [kN] 2,3 3,64 5,26 9,79 15,28 22,01 F60 [kN] 1,29 2,04 3,07 5,72 8,93 12,86 F90 [kN] 0,79 1,3 2,0 3,68 5,75 8,28 F120 [kN] 0,53 1,0 1,5 2,67 4,16 6,0 Karakteristične vrednosti Prečnik tipla [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 Minimalno osno rastojanje s min [mm] 40 45 55 65 85 105 Osno rastojanje s cr,N [mm] 240 180 220 250 340 420 Minimalno rastojanje od ivice c min [mm] 40 45 55 65 85 105 Rastojanje od ivice c cr,N [mm] 120 90 110 125 170 210 Min. debljina građevinske podloge h min [mm] 110 120 140 160 220 260 Ekektivna dubina ankerisanja h ef [mm] 80 90 110 125 170 210 Nazivni Ø burgije d 0 [mm] 10 12 14 18 25 28 Ø vrha burgije d cut [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 25,5 28,5 Dubina rupe h 0 ≥ [mm] 80 90 110 125 170 210 Prolazni otvor u građevnom elementu d f [mm] 9 12 14 18 22 26 Moment pritezanja kod ankerisanja T inst = [Nm] 10 20 40 80 120 180 Ø četke za čišćenje D [mm] 11 13 16 20 27 30 Dimenzije tipla Prečnik tipla [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 Ukupna dužina l [mm] 110 150 115 130 165 190 135 160 210 250 300 165 190 230 250 300 220 260 300 260 300 Max. pričvrsna visina t fix [mm] 20 60 15 30 65 90 10 35 85 125 175 20 45 85 105 155 20 60 100 15 55 Opis navojne šipke W-VD-A/A4 M8-20/110 W-VD-A/A4 M8-60/150 W-VD-A/A4 M10-15/115 W-VD-A/A4 M10-30/130 W-VD-A/A4 M10-65/165 W-VD-A/A4 M10-90/190 W-VD-A/A4 M12-10/135 W-VD-A/A4 M12-35/160 W-VD-A/A4 M12-85/210 W-VD-A/A4 M12-125/250 W-VD-A/A4 M12-175/300 W-VD-A/A4 M16-20/165 W-VD-A/A4 M16-45/190 W-VD-A/A4 M16-85/230 W-VD-A/A4 M16-105/250 W-VD-A/A4 M16-155/300 W-VD-A/A4 M20-20/220 W-VD-A/A4 M20-60/260 W-VD-A/A4 M20-100/300 W-VD-A/A4 M24-15/260 W-VD-A/A4 M24-55/300 Navojna šipka W-VD-A/A4 Nerđajući čelik Br. art. 5915208110 5915208150 5915210115 5915210130 5915210165 5915210190 5915212135 5915212160 5915212210 5915212250 5915212300 5915216165 5915216190 5915216230 5915216250 5915216300 5915220220 5915220260 5915220300 5915224260 5915224300 Jedinica pakovanja Pak/kom. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 Opis masa za ankerisanje u ampuli W-VDM8 W-VDM8 W-VDM10 W-VDM10 W-VDM10 W-VDM10 W-VDM12 W-VDM12 W-VDM12 W-VDM12 W-VDM12 W-VDM16 W-VDM16 W-VDM16 W-VDM16 W-VDM16 W-VDM20 W-VDM20 W-VDM20 W-VDM24 W-VDM24 Masa za ankerisanje u ampuli W-VD Br. art. 5915008080 5915008080 5915010080 5915010080 5915010080 5915010080 5915012095 5915012095 5915012095 5915012095 5915012095 5915016095 5915016095 5915016095 5915016095 5915016095 5915020175 5915020175 5915020175 5915024210 5915024210 Jedinica pakovanja Pak/kom. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 Čišćenje rupe M8 – M24: 1x izduvati, 1x isčetkati, 1x izduvati, 1x isčetkati Prečnik tipla [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 Četka za čišćenje (čelik) Br. art. Pak/kom. = 1 0905 499 001 0905 499 002 0905 499 003 0905 499 004 0905 499 006 0905 499 008 4) Prihvat za bušilicu Br. art. Pak/kom. = 1 6-ug: Br. art. 0905499101 SDS-plus: Br. art. 0905499102 Produžetak Br. art. Pak/kom. = 1 0905499111 Šablon za proveru četke Br. art. Pak/kom. = 1 0905499099 Pumpica za izduvavanje Br. art. Pak/kom. = 1 Pumpica za izduvavanje: Br. art. 0903990001 SRB - MWF - 04/08 - 11028 - © • 1) Odobrenje obuhvata udeo koeficijenta sigurnosti koji se odnosi na otpornost i udeo koji se odnosi na delotvornost γF= 1.4, i oni treba da budu uzeti u obzir. Za kombinovana opterećenja na zatezanje i poprečna opterećenja, za uti- caj blizine ivice i grupe ankera, neophodno je proučiti smernice za Evropsko tehničko odobrenje (ETAG) dodatak C. 2) Maksimalna dugotrajna temperatura. 3) Maksimalna kratkotrajna temperatura. 4) Četkica za čišćenje bez priključnog navoja M6. SISTEM NAVOJNOG ANKERA SA AMPULOM W-VD/A4 W-VD/HCR 21 .2 OK-00494

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw