Wurth katalog proizvoda
392 Tehnički podaci Prečnik ankera [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 Dozvoljeno centralno zatezno opterećenje 1) pojedinačnog tipla bez uticaja ivice Zona pritiska (neispucali beton C20/25 M8: s ≥ 3 h ef , c ≥ 1,5 h ef M10-M24: s ≥ 2 h ef , c ≥ 1h ef ) N doz. [kN] = C20/25 50°C 2) /80°C 3) 7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7 Dozvoljeno poprečno opterećenje 1) pojedinačnog tipla bez uticaja ivice Zona pritiska (neispucali beton C20/25, c ≥ 10 h ef ) V doz. [kN] = C20/25 5,1 8,0 12,0 22,3 34,9 50,3 Dozvoljeni moment savijanja M doz. [Nm] 10,9 21,1 37,1 94,9 185,7 320,6 Trajanje vatrootpornosti (samo za nemačko tržište) F30 [kN] 2,3 3,64 5,26 9,79 15,28 22,01 F60 [kN] 1,29 2,04 3,07 5,72 8,93 12,86 F90 [kN] 0,79 1,3 2,0 3,68 5,75 8,28 F120 [kN] 0,53 1,0 1,5 2,67 4,16 6,0 Karakteristične vrednosti Prečnik tipla [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 Minimalno osno rastojanje s min [mm] 40 45 55 65 85 105 Osno rastojanje s cr,N [mm] 240 180 220 250 340 420 Minimalno rastojanje od ivice c min [mm] 40 45 55 65 85 105 Rastojanje od ivice c cr,N [mm] 120 90 110 125 170 210 Min. debljina građevinske podloge h min [mm] 110 120 140 160 220 260 Ekektivna dubina ankerisanja h ef [mm] 80 90 110 125 170 210 Nazivni Ø burgije d 0 [mm] 10 12 14 18 25 28 Ø vrha burgije d cut [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 25,5 28,5 Dubina rupe h 0 ≥ [mm] 80 90 110 125 170 210 Prolazni otvor u građevinskom delu d f [mm] 9 12 14 18 22 26 Moment pritezanja kod ankerisanja T inst = [Nm] 10 20 40 80 120 180 Ø četke za čišćenje D [mm] 10,8 13 15 19 27 29 Dimenzije tipla Prečnik tipla [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 Ukupna dužina l [mm] 110 150 115 130 165 190 135 160 210 250 300 165 190 230 250 300 220 260 300 260 300 Max. pričvrsna visina tfix [mm] 20 60 15 30 65 90 10 35 85 125 175 20 45 85 105 155 20 60 100 15 55 Opis navojne šipke W-VD-A/S M8-20/110 W-VD-A/S M8-60/150 W-VD-A/S M10-15/115 W-VD-A/S M10-30/130 W-VD-A/S M10-65/165 W-VD-A/S M10-90/190 W-VD-A/S M12-10/135 W-VD-A/S M12-35/160 W-VD-A/S M12-85/210 W-VD-A/S M12-125/250 W-VD-A/S M12-175/300 W-VD-A/S M16-20/165 W-VD-A/S M16-45/190 W-VD-A/S M16-85/230 W-VD-A/S M16-105/250 W-VD-A/S M16-155/300 W-VD-A/S M20-20/220 W-VD-A/S M20-60/260 W-VD-A/S M20-100/300 W-VD-A/S M24-15/260 W-VD-A/S M24-55/300 Navojni anker W-VD-A/S Pocinkovani čelik Br. art 5915108110 5915108150 5915110115 5915110130 5915110165 5915110190 5915112135 5915112160 5915112210 5915112250 5915112300 5915116165 5915116190 5915116230 5915116250 5915116300 5915120220 5915120260 5915120300 5915124260 5915124300 Jedinica pakovanja Pak/kom. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 Oznaka mase za ankerisanje u ampulama W-VD M8 W-VD M8 W-VD M10 W-VD M10 W-VD M10 W-VD M10 W-VD M12 W-VD M12 W-VD M12 W-VD M12 W-VD M12 W-VD M16 W-VD M16 W-VD M16 W-VD M16 W-VD M16 W-VD M20 W-VD M20 W-VD M20 W-VD M24 W-VD M24 Masa za ankerisanje u ampuli W-VD Br. art. 5915008080 5915008080 5915010080 5915010080 5915010080 5915010080 5915012095 5915012095 5915012095 5915012095 5915012095 5915016095 5915016095 5915016095 5915016095 5915016095 5915020175 5915020175 5915020175 5915024210 5915024210 Jedinica pakovanja Pak/kom. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 Čišćenje rupe M8 – M24: 1x izduvati, 1x isčetkati, 1x izduvati, 1x isčetkati Prečnik tipla [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 Četka za čišćenje (čelik) Br. art. Pak/kom. = 1 090549 9001 0905499002 0905499003 0905499004 0905499006 0905499008 4 Prihvat za bušilicu Br. art. Pak/kom. = 1 6-ug: Br.art. 0905499101 SDS-plus: Br.art. 0905499102 – Produžetak Br. art. Pak/kom. = 1 0905499111 – Šablon za proveru četke Br. art. Pak/kom. = 1 0905499099 Pumpica za izduvavanje Br. art. Pak/kom. = 1 Pumpica za izduvavanje: Br.art. 0903990001 SRB - MWF - 04/08 - 04277 - © • SISTEM NAVOJNOG ANKERA SA AMPULOMW-VD/S 21 .1 1) Odobrenje obuhvata udeo koeficijenta sigurnosti koji se odnosi na otpornost i udeo koji se odnosi na delotvornost γF= 1.4, i oni treba da budu uzeti u obzir. Za kombinovana opterećenja na zatezanje i poprečna opterećenja, za uticaj blizine ivice i grupe ankera, neophodno je proučiti smernice za Evropsko tehničko odobrenje (ETAG) dodatak C. 2) Maksimalna dugotrajna temperatura. 3) Maksimalna kratkotrajna temperatura. 4) Četkica za čišćenje bez priključnog navoja M6. OK-00492
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw