Wurth katalog proizvoda

390 ANKER ZA TEŠKA OPTEREĆENJA W-TM 15 .1 Tehnički podaci Prečnik ankera [mm] M6 M8 M10 M12 Dozvoljeno centralno opterećenje jednog ankera bez uticaja ivica Tip A + Tip S Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) ), s ≥ 3h ef , c ≥ 1,5 h ef N doz. [kN] = C20/25 2) 3,6 4,1 5,4 9,5 Dozvoljeno poprečno opterećenje jednog ankera bez uticaja ivica Tip A + Tip S Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) ), s ≥ 3h ef , c ≥ 1,5 h ef V doz. [kN] = C20/25 2) 4,6 7,1 8,9 19,3 Dozvoljeni momenat savijanja tip A + tip S M doz. [Nm] 7,0 17,1 34,2 59,9 Karakteristične vrednosti Najmanja debljina ugradnih delova h min ≥ [mm] 135 135 140 160 Najmanje osno rastojanje s min ≥ [mm] 65 90 135 165 Najmanje odstojanje od ivica c min ≥ [mm] 45 70 85 115 Osno odstojanje s cr,N [mm] 119 134 155 189 Odstojanje od ivica c cr,N [mm] 60 67 78 95 Efektivna dubina ucvršćenja h ef [mm] 39,5 44,5 51,5 63,0 Nominalni prečnik burgije-Ø d 0 [mm] 10 12 14 18 Prečnik izbušenog otvora-Ø d cut ≤ [mm] 10,45 12,50 14,50 18,50 Dubina izbušene rupe 4) h 1 ≥ [mm] 55 61 70 85 Rupa za prolaz na delu koji se priključuje d f ≤ [mm] 7 9 12 14 Moment zavrtanja pri pričvršćivanju (Tip A + Tip S) T inst [Nm] 10 25 40 75 Moment pritezanja pri pričvršćivanju (Tip O + Tip H) T inst [Nm] 5 12 20 35 Dimenzije tipla Opis W-TM M6 W-TM M8 W-TM M10 W-TM M12 Navoj-Ø d nav. [mm] 6 8 10 12 Dužina ankera l [mm] 45 51 60 75 Maksimalna visina pričvršćivanja Tip A t fix max [mm] 150 200 250 300 Maksimalna visina pričvršćivanja Tip S t fix max [mm] 10 14 20 25 Dužina zavrtnja Tip A l s [mm] = dužina ankera + visina pričvršćivanja + event. debljina izolacije i materijala za čišćenje Dužina zavrtnja Tip S l s [mm] 55 65 80 100 Dužina zavrtnja Tip O + Tip H l o /l h [mm] 55 65 73 90 Širina ključa Tip S OK [mm] 10 13 17 19 Br. art. Tip A 0904901850 0904901851 0904901852 0904901853 Br. art. Tip S 0904901860 0904901861 0904901862 0904901863 Pakovanje Pak/kom. 50 50 50 25 Br. art. Tip O 0904901865 0904901866 0904901867 0904901868 Pakovanje Pak/kom. 50 50 25 10 Br. art. Tip H 0904901870 0904901871 0904901872 0904901873 Pakovanje Pak/kom. 50 50 25 5 Preporučeno opterećenje jednog ankera bez uticaja ivica Tip O Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) ), s ≥ 3h ef , c ≥ 1,5 h ef N prep. [kN] = C20/25 2) 1,4 2,4 3,6 6,0 Preporučeno opterećenje jednog ankera bez uticaja ivica Tip H Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) ), s ≥ 3h ef , c ≥ 1,5 h ef N prep. [kN] = C20/25 2) 0,3 0,7 1,0 1,6 SRB - MWF - 08/10 - 04275 - © • 1) Odobrenje obuhvata udeo koeficijenta sigurnosti koji se odnosi na otpornost i udeo koji se odnosi na delotvornost γF= 1.4, i oni treba da budu uzeti u obzir. Za kombinovana opterećenja na zatezanje i poprečna opterećenja, za uticaj blizine ivice i grupe ankera, neophodno je proučiti smernice za Evropsko tehničko odobrenje (ETAG) dodatak C. 2) Beton poseduje običnu armaturu. U slučaju veće čvrstoće betona moguće su više vrednosti. 3) Odgovaraju odobrenju, ako se serifikatom o smanjenju 3.1 po EN 10204: 2004 može dokazati da su zavrtnji i navojne šipke napravljeni od propisanog materijala i da poseduju mehaničke karakteristike It. ETA- 10/0255. 4) Tip S: U slučaju niže visine pričvršćivanja izbušiti otvor odgovarajuće dubine. OK-00490

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw