Wurth katalog proizvoda
35 ANKERI I INSTALACIJE UDARNI METALNI TIPL W-ES Udarni metalni tipl (anker) W-ES Br. art. W-ES 0904040... Sertifikati i odobrenja 1. Primena • Primenjuje se za srednja i teška oterećenja • Primenjuje se za kačenje cevi za grejanje, ventilacije i sanitarija • Pričvršćivanje navojnim šipkama i vijcima, za ravne i profilisane čelike • Koristi se za klase betona od C20/25 do C50/60 2. Prednosti • Upotrebljiv za višestruko pričvršćivanje u ispucalom i nesipucalom betonu • Upotrebljiv za višestruko pričvršćivanje u prednapregnutim betonskim pločama • Pogodan za pojedinačno pričvršćivanje u neispucalom betonu (dubina pričvršćivanja ≥ 30mm) • Zbog male dubine bušenja (25mm) smanjen rizik od udara u armaturu • Brza, efikasna i racionalna montaža zbog alata sa ASW funkcijom • Jednostavna vizuelna provera ispravnosti montiranja • Mogućnost različitih primena standardnih metričkih vijaka i navojnih štangli • FM dozvola za instalaciju sistema za prskanje ,,sprinkler“ (M10- M20) 1 • Pogodan za instalaciju sistema za prskanje ,,sprinkler“ u skladu sa VDS (M8-M16) 1 • Testirana otpornost na vatru u betonima C20/25 do C50/60 3. Osobine • Udarni tiplovi dužine 25mm se koriste za pričršćivanje u prednapregnutim ošupljenim betonskim pločama. • Udarni tipl W-ES se postavlja u prethodno izbušenu rupu ručno ili uz pomoć alata za montiranje. Upotrebom alata za postavljanje sa ASW funkcijom pruža se mogućnost za brzu i efikasnu montažu. Korišćenjem alata za montažu anker se postavlja na ispravan način koji garantuje sigurnu vezu. 1 Odnosi se samo na dubinu pričvršćenja ≥ 30mm 2 Ne odnosi se na primenu u prednapregnutim ošupljenim betonskim pločama Uputstvo za montažu Izbušiti rupu Postaviti anker Ukucati anker Ostvariti odgovarajući moment pritezanja Očistiti rupu ETA 05/0116 OK-00486
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw